VESTIL HIPM-2772-AC รถยกสูง ไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาด 27 x 72 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถยกกระบอกสูบ |
การมีส่วนร่วมของเบรกอัตโนมัติ | 8" |
ความจุ | ปอนด์ 2500 |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
สี | สีน้ำเงิน |
Control | มือกดปุ่ม |
ประเภทการควบคุม | มือกดปุ่ม |
ความลึก | 91 1 / 3 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหน้าคู่ | 3" |
ความกว้างล้อหน้าคู่ | 1 / 2 " |
ความยาวส้อม | 72 " |
ความกว้างส้อม | 27 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
วัสดุล้อหน้า | ฟีนอล |
กรอบเชื่อมอย่างเต็มที่ | ใช่ |
ความยาวจับ | 30 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 41 5 / 8 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 31 1 / 2 |
ความสูงลดลง | 31 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ระยะ | 1 |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hipm-2772-ac.pdf |
ยกสูง | 31 1 / 2 " |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
วัสดุล้อหลัง | ฟีนอล |
ประเภทลูกล้อหลัง | หมุน |
ความกว้างล้อหลัง | 3" |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
ความกว้าง | 32 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงในการยกสูงสุด | ประเภทการควบคุม | ความลึก | สูงสุด ความสูงของส้อม | แหล่งพลังงาน | แรงดันไฟฟ้า | ความยาวส้อม | ความกว้างส้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฮิปเอ็ม-2048-AC | 31.5 | มือกดปุ่ม | 69.4375 " | - | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | AC 115V | 48 " | 20 " | ฿209,610 | ||
สะโพก -2048-AIR | 31.5 | ส้นเท้า นิ้วเท้า เหยียบเท้า | 69.4375 " | - | - | - | 48 " | 20 " | ฿209,610 | ||
ฮิปเอ็ม-2048-ดีซี | 66 | มือปุ่มกดพร้อมที่ชาร์จบนบอร์ด | 69.4375 " | 31.5 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 12V | 48 " | 20 " | ฿209,610 | ||
ฮิปเอ็ม-2748-AC | 31.5 | มือกดปุ่ม | 69.4375 " | - | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | AC 115V | 48 " | 27 " | ฿216,597 | ||
สะโพก -2748-AIR | 31.5 | ส้นเท้า นิ้วเท้า เหยียบเท้า | 69.4375 " | - | - | - | 48 " | 27 " | ฿216,597 | ||
ฮิปเอ็ม-2748-ดีซี | 65.94 " | มือปุ่มกดพร้อมที่ชาร์จบนบอร์ด | 69.4375 " | 31.5 " | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 12V | 48 " | 27 " | ฿216,597 | ||
สะโพก -2772-AIR | 31 1 / 2 | ส้นเท้า นิ้วเท้า เหยียบเท้า | 91 1 / 3 " | 31 1 / 2 " | อากาศ | - | 72 " | 27 " | ฿277,957 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.