VESTIL HPC-100 แคลมป์เพลทแนวนอน, 10000 ปอนด์ กำลังรับน้ำหนัก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แคลมป์จาน |
การเปิดเบล | 1.2 " |
กลไกแคลมป์ล็อค | ล็อคอัตโนมัติ |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 10.5 " |
ความลึกของขากรรไกร | 3.375 " |
ความยาว | 2.5 " |
สไตล์แคลมป์ยก | ตามแนวนอน |
ประเภทแคลมป์ยก | แคลมป์จาน |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน | 1.4375 " |
สูงสุด เปิดกราม | 1.2 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความลึกโดยรวม | 2.5 " |
ความสูงโดยรวม | 10.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2.5 " |
ความหนาโดยรวม | 7.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 7.25 " |
ความหนาของแผ่น | 1.4375 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hpc-100.pdf |
แหวน Dia. | 1" |
ความหนาของแหวน | 0.63 " |
UPC | 691215127370 |
ความกว้าง | 7.25 " |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 5 ตัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.42 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | การเปิดเบล | สูงสุด ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน | ความหนาของแผ่น | ขีด จำกัด การโหลดงาน | สูงสุด เปิดกราม | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอชพีซี-20 | 2.63 " | 1 3 / 16 " | 0.8125 " | 0.8125 " | 1 ตัน | 1.1875 " | 6.0625 " | 7.94 " | ฿8,829 | ||
เอชพีซี-40 | 3" | 1.2 " | 1.25 " | 1.25 " | 2 ตัน | 1.2 " | 7" | 8.5 " | ฿10,306 | ||
เอชพีซี-80 | 3" | 1.2 " | 1.38 " | 1.38 " | 4 ตัน | 1.2 " | 7.25 " | 10.25 " | ฿13,573 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.