Vestil Hpc-20 | แคลมป์เพลทแนวนอน 2000 ปอนด์ ความจุ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL HPC-20 แคลมป์เพลทแนวนอน, 2000 Lb. ความจุ | AG7UGV

VESTIL HPC-20 แคลมป์เพลทแนวนอน, 2000 ปอนด์ ความจุ

In Stock
รายการ: AG7UGV รุ่น: HPC-20
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
฿8,829 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแคลมป์จาน
การเปิดเบล1 3 / 16 "
กลไกแคลมป์ล็อคล็อคอัตโนมัติ
สีสีน้ำเงิน
ความสูง7.937 "
ความลึกของขากรรไกร3.375 "
ความยาว6.062 "
สไตล์แคลมป์ยกตามแนวนอน
ประเภทแคลมป์ยกแคลมป์จาน
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน0.8125 "
สูงสุด เปิดกราม1.1875 "
หน่วยวัดแต่ละ
ความลึกโดยรวม6.0625 "
ความสูงโดยรวม7.94 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.06 "
ความหนาโดยรวม2.63 "
ความกว้างโดยรวม2.63 "
ความหนาของแผ่น0.8125 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-hpc-20.pdf
แหวน Dia.1"
ความหนาของแหวน0.63 "
UPC691215054621
ความกว้าง2.62 "
ขีด จำกัด การโหลดงาน1 ตัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)20.16
ความยาวเรือ (ซม.)15.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.67
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมการเปิดเบลสูงสุด ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งานความหนาของแผ่นขีด จำกัด การโหลดงานสูงสุด เปิดกรามความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมราคา
VESTIL HPC-100 แคลมป์เพลทแนวนอน, 10000 ปอนด์ กำลังรับน้ำหนัก | AG7UGU เอชพีซี-1007.25 "1.2 "1.4375 "1.4375 "5 ตัน1.2 "2.5 "10.5 "฿23,999
VESTIL HPC-40 แคลมป์เพลทแนวนอน, 4000 Lb. ความจุ | AG7UGW เอชพีซี-403"1.2 "1.25 "1.25 "2 ตัน1.2 "7"8.5 "฿10,306
VESTIL HPC-80 แคลมป์เพลทแนวนอน, 8000 Lb. ความจุ | AG7UGY เอชพีซี-803"1.2 "1.38 "1.38 "4 ตัน1.2 "7.25 "10.25 "฿13,573

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL HPC-20 แคลมป์เพลทแนวนอน, 2000 ปอนด์ ความจุ
฿8,829 / หน่วย