VESTIL HPC-40 แคลมป์เพลทแนวนอน, 4000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แคลมป์จาน |
การเปิดเบล | 1.2 " |
กลไกแคลมป์ล็อค | ล็อคอัตโนมัติ |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 8.5 " |
ความลึกของขากรรไกร | 3.375 " |
ความยาว | 7" |
สไตล์แคลมป์ยก | ตามแนวนอน |
ประเภทแคลมป์ยก | แคลมป์จาน |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน | 1.25 " |
สูงสุด เปิดกราม | 1.2 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความลึกโดยรวม | 7" |
ความสูงโดยรวม | 8.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7" |
ความหนาโดยรวม | 3" |
ความกว้างโดยรวม | 3" |
ความหนาของแผ่น | 1.25 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hpc-40.pdf |
แหวน Dia. | 1" |
ความหนาของแหวน | 0.63 " |
ความกว้าง | 3" |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 2 ตัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | การเปิดเบล | สูงสุด ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน | ความหนาของแผ่น | ขีด จำกัด การโหลดงาน | สูงสุด เปิดกราม | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอชพีซี-100 | 7.25 " | 1.2 " | 1.4375 " | 1.4375 " | 5 ตัน | 1.2 " | 2.5 " | 10.5 " | ฿23,999 | ||
เอชพีซี-20 | 2.63 " | 1 3 / 16 " | 0.8125 " | 0.8125 " | 1 ตัน | 1.1875 " | 6.0625 " | 7.94 " | ฿8,829 | ||
เอชพีซี-80 | 3" | 1.2 " | 1.38 " | 1.38 " | 4 ตัน | 1.2 " | 7.25 " | 10.25 " | ฿13,573 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.