VESTIL HT-02-1616-LA ตารางโพสต์แบบกระตุ้นเชิงเส้น
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกไฮดรอลิกแบบพกพา |
รวมเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | ใช่ |
ความจุ | ปอนด์ 200 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุนได้พร้อมระบบล็อคเบรก |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | สีน้ำเงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนโพลี |
ความสูง | 31 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ใช่ |
ความยาว | 16 " |
ความสูงลดลง | 31 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 49 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 18 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูง | 31 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนโพสต์ | 1 |
การดำเนินการ | การควบคุมมือ |
ประเภทการดำเนินงาน | การควบคุมมือ |
ระยะ | 1 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 16 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 16 " |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ใช่ |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้าไร้สาย |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-ht-02-1616-la.pdf |
ยกสูง | 49 " |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนโพลี |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 6 ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.7 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.