VESTIL HT-20-2436A โต๊ะวางเสาไฮดรอลิก 2000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 24 x 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกไฮดรอลิกแบบพกพา |
ประเภทของฐาน | เหล็กแข็ง |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ประเภทล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 2 " |
ประเภทเด็ค | ของแข็ง |
ความสูง | 36 " |
ความยาว | 42 " |
ความสูงลดลง | 36 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนโพสต์ | 4 |
การดำเนินการ | ปั๊มเท้า 2 สปีด |
ประเภทการดำเนินงาน | ปั๊มเท้าความเร็ว 2 ระดับ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 36 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ยกสูง | 54 ใน |
ช่วงบริการ | 36 "ถึง 54" |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 149.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความจุ | ล้อ Dia. | ความยาว | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | วัสดุ | การดำเนินการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-05-1818A | โต๊ะยกไฮดรอลิกแบบพกพา | ปอนด์ 500 | 4" | 18 " | 49 " | 31 " | เหล็ก | ปั๊มเท้าความเร็ว 1 ระดับ | ฿58,297 | ||
HT-20-3036A | โต๊ะยกไฮดรอลิกแบบพกพา | ปอนด์ 2000 | 5" | 36 " | 54 " | 36 " | เหล็ก | ปั๊มเท้าความเร็ว 2 ระดับ | ฿102,533 | ||
HT-02-1616A | โต๊ะยกไฮดรอลิกแบบพกพา | ปอนด์ 200 | 4" | 16 " | 49 " | 31 " | เหล็ก | ปั๊มเท้าความเร็ว 1 ระดับ | ฿31,251 | ||
HT-03-1616A | โต๊ะยกไฮดรอลิกแบบพกพา | ปอนด์ 300 | 4" | 16 " | - | - | - | - | ฿43,901 | ||
HT-10-2036A | โต๊ะยกไฮดรอลิกแบบพกพา | ปอนด์ 1000 | 5" | 40 " | 54 " | 36 " | เหล็ก | ปั๊มเท้าความเร็ว 2 ระดับ | ฿62,397 | ||
HT-20-2436-ดีซี | โต๊ะลิฟท์ขับเคลื่อน | ปอนด์ 2000 | 4" | 41 5 / 8 " | 54 " | 36 " | เหล็ก | - | ฿162,597 | ||
HT-20-3036-ดีซี | โต๊ะลิฟท์ขับเคลื่อน | ปอนด์ 2000 | 4" | 42 " | - | - | - | - | ฿166,144 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.