VESTIL HT-60-4048 โต๊ะวางเสาไฮดรอลิก 6000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 40 x 48 นิ้ว
รายการ: CE3ECD
รุ่น: HT-60-4048
฿134,392 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกไฮดรอลิก |
ความจุ | ปอนด์ 6000 |
สี | สีน้ำเงิน |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความยาว | 64 5 / 8 " |
ความสูงลดลง | 36 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ยกสูง | 54 " |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 48 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 40 " |
ความกว้าง | 40 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความจุ | ล้อ Dia. | ความยาว | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | วัสดุ | การดำเนินการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-05-1818A | โต๊ะยกไฮดรอลิกแบบพกพา | ปอนด์ 500 | 4" | 18 " | 49 " | 31 " | เหล็ก | ปั๊มเท้าความเร็ว 1 ระดับ | ฿58,297 | ||
HT-20-3036A | โต๊ะยกไฮดรอลิกแบบพกพา | ปอนด์ 2000 | 5" | 36 " | 54 " | 36 " | เหล็ก | ปั๊มเท้าความเร็ว 2 ระดับ | ฿102,533 | ||
HT-02-1616A | โต๊ะยกไฮดรอลิกแบบพกพา | ปอนด์ 200 | 4" | 16 " | 49 " | 31 " | เหล็ก | ปั๊มเท้าความเร็ว 1 ระดับ | ฿31,251 | ||
HT-03-1616A | โต๊ะยกไฮดรอลิกแบบพกพา | ปอนด์ 300 | 4" | 16 " | - | - | - | - | ฿43,901 | ||
HT-10-2036A | โต๊ะยกไฮดรอลิกแบบพกพา | ปอนด์ 1000 | 5" | 40 " | 54 " | 36 " | เหล็ก | ปั๊มเท้าความเร็ว 2 ระดับ | ฿62,397 | ||
HT-20-2436A | โต๊ะยกไฮดรอลิกแบบพกพา | ปอนด์ 2000 | 5" | 42 " | - | - | - | - | ฿78,322 | ||
HT-20-2436-ดีซี | โต๊ะลิฟท์ขับเคลื่อน | ปอนด์ 2000 | 4" | 41 5 / 8 " | 54 " | 36 " | เหล็ก | - | ฿162,597 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.