VESTIL HTWL-600-PN รถบรรทุกมือบรรทุกหน้ากว้าง, 600 ปอนด์ ความจุ, นิวเมติก
รายการ: CE3ECF
รุ่น: HTWL-600-PN
฿12,757 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือ |
วัสดุล้อ | นิวเมติก |
ขนาดล้อ | 10 "x 3.5" |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 22 " |
ความสูง | 52 " |
ความยาว | 22 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 600 |
วัสดุ | เหล็ก |
Noseplate ความลึก | 21.5 " |
แผ่นปิดจมูกขยายความยาว | 21 1 / 2 " |
แผ่นจมูกขยายความกว้าง | 23 " |
ความยาวแผ่นรองจมูก | 9" |
ความหนาของแผ่นปิดจมูก | 0.14 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 23 " |
จำนวนล้อ | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-htwl-600-pn.pdf |
ใช้ | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความกว้าง | 26 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุล้อ | ขนาดล้อ | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
HTWL-800-HR | ยางแข็ง | 10 "x 2.5" | ปอนด์ 800 | ฿14,556 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.