VESTIL IBC-275 คอนเทนเนอร์ขนาดกลาง ความยาว 48 นิ้ว ความสูง 46-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้คอนเทนเนอร์ระดับกลาง |
บุ้งรูเดีย. | 2" |
หมวก Dia. | 6" |
ประเภทหมวก | ฝาเติมด้านบน |
ความจุ | ปอนด์ 2500 |
สี | ขาว |
ประเภทการเชื่อมต่อ | NPT |
ความลึก | 48 " |
ความสูง | 46.5 " |
ความยาว | 48 " |
ความจุโหลด | 275 แกลลอน. |
วัสดุ | HDPE พร้อมโครงลวด |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 190 องศา ฉ |
ขนาดบรรจุ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ibc-275.pdf |
ขนาดวาล์ว | 2" |
ประเภทวาล์ว | วาล์วผีเสื้อ |
ความกว้างของวาล์ว | 2" |
ปริมาณความจุ | 275 แกลลอน. |
ความกว้าง | 40 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 55.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 113.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 120.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 100.33 |
รหัส HS | 3923300090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ไอบีซี-330 | ปอนด์ 3000 | 53 " | ฿54,693 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.