VESTIL IBC-330 ลังพลาสติก สูง 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้คอนเทนเนอร์ระดับกลาง |
บุ้งรูเดีย. | 2" |
หมวก Dia. | 6" |
ประเภทหมวก | ฝาเติมด้านบน |
ความจุ | ปอนด์ 3000 |
สี | ขาว |
ประเภทการเชื่อมต่อ | NPT |
ความลึก | 48 " |
ความสูง | 53 " |
ความยาว | 48 " |
ความจุโหลด | 330 แกลลอน. |
วัสดุ | HDPE พร้อมโครงลวด |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 190 องศา ฉ |
ขนาดบรรจุ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ibc-330.pdf |
ขนาดวาล์ว | 2" |
ประเภทวาล์ว | วาล์วผีเสื้อ |
ความกว้างของวาล์ว | 2" |
ปริมาณความจุ | 330 แกลลอน. |
ความกว้าง | 40 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 60.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 133.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 120.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 100.33 |
รหัส HS | 3923300090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ก. ไม่ควรใช้ภาชนะพลาสติกขนาดใหญ่เพื่อเก็บ/ขนส่งวัสดุที่ติดไฟได้ เช่น น้ำมันเบนซิน
A. ผู้ใช้ไม่ควรปิด IBCs เหล่านี้จนสุดจนกว่าของเหลวที่เติม/เก็บไว้จะมีอุณหภูมิถึงอุณหภูมิแวดล้อมเพื่อหลีกเลี่ยงการยุบตัวของสุญญากาศของช่องรับด้านในระหว่างการทำความเย็น
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ไอบีซี-275 | ปอนด์ 2500 | 46.5 " | ฿44,219 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.