Vestil Knee-d | ดอลลี่ขากลิ้ง 350 ปอนด์ ความจุ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL KNEE-D Rolling Knee Dolly, 350 ปอนด์ ความจุ

In Stock
รายการ: AG7UTF รุ่น : KNEE-D

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿2,562 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอลลี่พิเศษ
ความจุปอนด์ 250
ล้อ Dia.2"
วัสดุล้อยางแข็ง
ขนาดล้อ2 "x 1.25"
ประเภทล้อหมุน
ความกว้างของล้อ1 1 / 4 "
สีสีแดง
ความสูงของดาดฟ้า3 3 / 4 "
ความยาวดาดฟ้า10 "
ความกว้างของดาดฟ้า20 1 / 4 "
ความลึก10 "
ความสูง3.5 "
ความยาว10 "
วัสดุพลาสติก
หน่วยวัดแต่ละ
จำนวนล้อ6
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์vestil-rp-knee-d.pdf
กำลังรับน้ำหนักคงที่ปอนด์ 350
UPC691215061292
ความกว้าง20.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)51.44
รหัส HS8716805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL KNEE-D Rolling Knee Dolly, 350 ปอนด์ ความจุ
฿2,562 / หน่วย