VESTIL LAD-15-14-G บันไดโกดังกลิ้ง 58 องศา Grip Strut 15 ขั้น ขนาด 14 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
คลาส ANSI | A14.7 |
ความยาวฐาน | 108 " |
ความกว้างฐาน | 42.25 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 350 |
วัสดุล้อ | ยาง |
สี | สีน้ำเงิน |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 10 " |
ล้อหน้า Dia. | 3" |
วัสดุล้อหน้า | ยูรีเทน |
ประเภทลูกล้อหน้า | หมุน |
ความกว้างของล้อหน้า | 1 1 / 4 " |
ความสูงราวจับ | 186 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความสูง | 186 " |
ความยาว | 108 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อหน้า | 2 |
จำนวนล้อหลัง | 2 |
จำนวนขั้นตอน | 15 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-lad-15-14-g.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 10 " |
วัสดุล้อหลัง | ยาง |
ความกว้างล้อหลัง | 2 1 / 2 " |
สปริงโหลด | ไม่ |
มุมองศา | 58 องศา |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ขั้นตอนระยะห่าง | 10 " |
ประเภทขั้นตอน | กริปสตรัท |
ความกว้างขั้นตอน | 23.56 " |
ความลึกของขั้นบน | 14 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 150 " |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 103 13 / 16 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 23 9 / 16 " |
ความกว้าง | 42.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 178.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 472.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 274.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 107.32 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มุมองศา | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความลึกของขั้นบน | ความยาวที่ใช้งานได้ | วัสดุล้อหน้า | ความกว้างของล้อหน้า | ความสูงราวจับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอลเอดี-12-14-ก | 58 องศา | 91.31 " | 34.25 " | 14 " | 82 3 / 4 " | ยูรีเทน | 1 1 / 4 " | 156 " | ฿103,194 | ||
ลาด-12-14-G-EZ | 50 องศา | 110.88 " | 34.25 " | 14 " | 105 3 / 4 " | ยูรีเทน | 1 1 / 4 " | 156 " | ฿103,410 | ||
แอลเอดี-12-21-ก | 58 องศา | 97.5 " | 34.25 " | 21 " | 89 3 / 4 " | ยูรีเทน | 1 1 / 4 " | 156 " | ฿103,901 | ||
ลาด-12-21-G-EZ | 50 องศา | 121.44 " | 34.25 " | 21 " | 112 3 / 4 " | ยูรีเทน | 1 1 / 4 " | 156 " | ฿104,994 | ||
แอลเอดี-13-14-ก | 58 องศา | 95.56 " | 42.25 " | 14 " | 91 5 / 16 " | ยูรีเทน | 1 1 / 4 " | 166 " | ฿116,667 | ||
ลาด-13-14-G-EZ | 50 องศา | 120.88 " | 42.25 " | 14 " | 116 9 / 16 " | โรงเรียนสารพัดช่าง | 1.25 " | 166 " | ฿116,287 | ||
แอลเอดี-13-21-ก | 58 องศา | 102.56 " | 42.25 " | 21 " | 98 5 / 16 " | ยูรีเทน | 1 1 / 4 " | 166 " | ฿118,850 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.