VESTIL LAD-DD-26-4-G บันไดสองด้าน 4 ขั้น กว้าง 26.3125 นิ้ว มีสตรัทจับ
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดครอสโอเวอร์ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 350 |
ความสูงของการกวาดล้าง | 40 " |
ความกว้างช่วงการกวาดล้าง | 23.56 " |
มุมปีน | 50 องศา |
สี | สีน้ำเงิน |
คะแนนหน้าที่ | ปอนด์ 350 |
ความสูง | 40 " |
วัสดุบันได | เหล็ก |
ความยาว | 65.56 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนขั้นตอน | 4 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 14 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 23.56 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-lad-dd-26-4-g.pdf |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
วัสดุขั้นตอน | เหล็ก |
ประเภทขั้นตอน | กริปสตรัท |
ความกว้างขั้นตอน | 23.56 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 40 " |
ความยาวขั้นสูงสุด | 14 " |
ความกว้างขั้นบนสุด | 23 9 / 16 " |
ความกว้าง | 26.06 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 166.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.2 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนขั้นตอน | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้างขั้นตอน | ความกว้างขั้นบนสุด | ความกว้าง | ความสูงของการกวาดล้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลัด - ดีดี -18-2-G | 2 | - | - | 16.81 " | 16.81 " | 16 13 / 16 " | 19.31 " | 20 " | ฿29,344 | ||
ลัด - ดีดี -18-3-G | 3 | - | - | 16.81 " | 16.81 " | 16 13 / 16 " | 19.31 " | 30 " | ฿36,101 | ||
ลัด - ดีดี -18-4-G | 4 | - | - | 16.81 " | 16.81 " | 16 13 / 16 " | 19.31 " | 40 " | ฿38,995 | ||
ลัด - ดีดี -26-2-G | 2 | - | - | 23.56 " | 23.56 " | 23 9 / 16 " | 26.06 " | 20 " | ฿29,831 | ||
ลัด - ดีดี -26-3-G | 3 | - | - | 23.56 " | 23.56 " | 23 9 / 16 " | 26.06 " | 30 " | ฿38,010 | ||
ลัด - ดีดี -32-2-G | 2 | - | - | 30.25 " | 30.25 " | 30 1 / 4 " | 32.75 " | 20 " | ฿32,665 | ||
ลัด - ดีดี -32-3-G | 3 | - | - | 30.25 " | 30.25 " | 30 1 / 4 " | 32.75 " | 30 " | ฿41,884 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.