Vestil Ldp-fg | การดำเนินการคันโยกปั๊มดรัม, Ptfe/viton | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL LDP-FG ก้านสูบแบบดรัมแอคชั่น PTFE / ไวตัน | AG7VKF

VESTIL LDP-FG Drum Pump Lever Action, PTFE/ไวตัน

In Stock
รายการ: AG7VKF รุ่น: LDP-FG

รับโดย อาจ 14, อังคาร
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
฿19,960 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลองปั๊ม
บุ้งรูเดีย.2"
ขนาดบึง2"
สีขาว
ปริมาณการจ่าย12 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง
การกระจัดต่อจังหวะออนซ์ 12
ขนาดถังซัก55 แกลลอน.
ความสูง38 "
รวมสายยางใช่
ความยาวท่อ38 "
ความยาว15 "
วัสดุPTFE
หน่วยวัดแต่ละ
ชนิดเครื่องยนต์ปั๊มลีเวอร์แอคชั่น
ประเภทการติดตั้งไม้อุดรู
ประเภทการดำเนินงานการดำเนินการคันโยกแบบแมนนวล
วัสดุลูกสูบเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุก้านลูกสูบเหล็กกล้าไร้สนิม
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-ldp-fg.pdf
รองพื้นเองไม่
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
รหัส HS8413810040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นสีปริมาณการจ่ายความยาววัสดุชนิดเครื่องยนต์ประเภทการติดตั้งประเภทการดำเนินงานราคา
VESTIL LDP-POLY Drum Pump Lever Action Polypropylene 2" Bung | AG7VKG LDP- โพลีกลองปั๊มสีน้ำเงิน12 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง19.88 "โพรพิลีนปั๊มลีเวอร์แอคชั่นไม้อุดรูการดำเนินการคันโยกแบบแมนนวล฿2,506
VESTIL LDP-POLY-304 ก้านปั๊มดรัมแอ็คชั่น โพรพิลีน สแตนเลส สตีล 2" บึง | AG7VKH แอลดีพีโพลี -304กลองปั๊มสีเหลือง12 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง19.88 "โพรพิลีนปั๊มลีเวอร์แอคชั่นไม้อุดรูการดำเนินการคันโยกแบบแมนนวล฿3,101
VESTIL LDP-RYT ก้านสูบดรัมปั๊ม Action Polyphenylene Sulfide 2" Bung | AG7VKJ แอลดีพี-RYTกลองปั๊มBlack12 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง19.88 "PPSปั๊มลีเวอร์แอคชั่นไม้อุดรูการดำเนินการคันโยกแบบแมนนวล฿4,029
VESTIL LDP-SS-316 ปั๊มดรัมปั๊มมือ สแตนเลส 2" บึง | AG7VKK แอลดีพี-เอสเอส-316กลองปั๊มเงิน22 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง9.56 "เหล็กกล้าไร้สนิมปั๊มลีเวอร์แอคชั่นไม้อุดรูปั๊มมือ฿9,978
RFQ
VESTIL LDP-ST ก้านปั๊มดรัมแอ็คชั่นเหล็ก 2" Bung | AG7VKL แอลดีพี-STกลองปั๊มเงิน12 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง18.13 "เหล็กปั๊มลีเวอร์แอคชั่นไม้อุดรูการดำเนินการคันโยกแบบแมนนวล฿2,229
VESTIL PAIL-PST ปั๊มลูกสูบเหล็ก 1" Bung | AG7WRM PAIL-PSTมือกลองปั๊มเงิน8 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง8.31 "เหล็กปั๊มมือปั๊มมือปั๊มมือ฿2,501
VESTIL PAIL-PST-SS ปั้มลูกสูบสแตนเลส 1" Bung | AG7WRN PAIL-PST-SSมือกลองปั๊มเงิน8 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง8.31 "เหล็กกล้าไร้สนิมปั๊มมือปั๊มมือการดำเนินการคันโยกแบบแมนนวล฿7,955

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL LDP-FG Drum Pump Lever Action, PTFE/ไวตัน
฿19,960 / หน่วย