VESTIL LDP-SS-316 ปั๊มมือปั๊มกลอง สแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว สีเงิน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลองปั๊ม |
บุ้งรูเดีย. | 2" |
ขนาดบึง | 2" |
สี | เงิน |
ปริมาณการจ่าย | 22 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง |
การกระจัดต่อจังหวะ | ออนซ์ 16 |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
เกรด | เกรด 316 |
ความสูง | 77.5 " |
รวมสายยาง | ใช่ |
ความยาวท่อ | 77.5 " |
ความยาว | 9.56 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ชนิดเครื่องยนต์ | ปั๊มลีเวอร์แอคชั่น |
ประเภทการติดตั้ง | ไม้อุดรู |
ประเภทการดำเนินงาน | ปั๊มมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ldp-ss-316.pdf |
วัสดุเหล็ก | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รองพื้นเอง | ไม่ |
ความกว้าง | 2.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 196.85 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.03 |
รหัส HS | 8413810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | สี | ปริมาณการจ่าย | ความยาว | วัสดุ | ชนิดเครื่องยนต์ | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทการดำเนินงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอลดีพี-เอฟจี | กลองปั๊ม | ขาว | 12 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | 15 " | PTFE | ปั๊มลีเวอร์แอคชั่น | ไม้อุดรู | การดำเนินการคันโยกแบบแมนนวล | ฿19,960 | ||
LDP- โพลี | กลองปั๊ม | สีน้ำเงิน | 12 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | 19.88 " | โพรพิลีน | ปั๊มลีเวอร์แอคชั่น | ไม้อุดรู | การดำเนินการคันโยกแบบแมนนวล | ฿2,506 | ||
แอลดีพีโพลี -304 | กลองปั๊ม | สีเหลือง | 12 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | 19.88 " | โพรพิลีน | ปั๊มลีเวอร์แอคชั่น | ไม้อุดรู | การดำเนินการคันโยกแบบแมนนวล | ฿3,101 | ||
แอลดีพี-RYT | กลองปั๊ม | Black | 12 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | 19.88 " | PPS | ปั๊มลีเวอร์แอคชั่น | ไม้อุดรู | การดำเนินการคันโยกแบบแมนนวล | ฿4,029 | ||
แอลดีพี-ST | กลองปั๊ม | เงิน | 12 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | 18.13 " | เหล็ก | ปั๊มลีเวอร์แอคชั่น | ไม้อุดรู | การดำเนินการคันโยกแบบแมนนวล | ฿2,229 | ||
PAIL-PST | มือกลองปั๊ม | เงิน | 8 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | 8.31 " | เหล็ก | ปั๊มมือ | ปั๊มมือ | ปั๊มมือ | ฿2,501 | ||
PAIL-PST-SS | มือกลองปั๊ม | เงิน | 8 ออนซ์ ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | 8.31 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ปั๊มมือ | ปั๊มมือ | การดำเนินการคันโยกแบบแมนนวล | ฿7,955 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.