VESTIL LM-HRNT-6-24 บูมแนวสูง สีฟ้า/เหลือง ไม่เหลื่อม รับน้ำหนัก 6000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 24 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถึงบูมรถยก |
สไตล์บูม | ไม่ใช่เหลื่อม |
ประเภทบูม | บูมแนวสูง |
ความจุ | ปอนด์ 6000 |
ความยาวของโซ่ | 36 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | 2.25 " |
ความลึก | 40.12 " |
ขยายความยาว | 50.375 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 24 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2 1 / 4 " |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 7-1 / 4 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7.25 " |
ความสูง | 78.56 " |
ความยาว | 50.375 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ฮุคพอยท์ | 48 " |
แม็กซ์ ความยาว | 50.38 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ฮุคพอยท์ | 30 " |
จำนวนตะขอ | 2 |
จำนวนตำแหน่งการปรับแนวตั้ง | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lm-hrnt-6-24.pdf |
ความยาวยับยั้งชั่งใจ | 36 " |
โซ่ความปลอดภัย | ใช่ |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 30" | ปอนด์ 6000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 36" | ปอนด์ 5000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 42" | ปอนด์ 4500 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 48" | ปอนด์ 4000 |
UPC | 691215089111 |
ความกว้าง | 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 313.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 199.55 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127.95 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 42" | ความจุ | ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 48" | ความกว้าง | ศูนย์กระเป๋าส้อม | ความสูงของกระเป๋าส้อม | ความกว้างของกระเป๋าส้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-HRNT-4-24 | ปอนด์ 3500 | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | ปอนด์ 3250 | 32 " | 24 " | 2 1 / 2 " | 7.5 " | ฿143,507 | RFQ
| |
LM-HRNT-4-30 | ปอนด์ 3500 | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | ปอนด์ 3250 | 38 " | 30 " | 2 1 / 2 " | 7.5 " | ฿147,920 | ||
LM-HRNT-4-36 | ปอนด์ 3500 | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | ปอนด์ 3250 | 44 " | 36 " | 2 1 / 2 " | 7.5 " | ฿152,343 | ||
LM-HRNT-6-30 | ปอนด์ 4500 | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | ปอนด์ 4000 | 38 " | 30 " | 2 1 / 4 " | 7.25 " | ฿183,537 | ||
LM-HRNT-6-36 | ปอนด์ 4500 | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | ปอนด์ 4000 | 44 " | 36 " | 2 1 / 4 " | 7.25 " | ฿188,938 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.