Vestil Lpc-20 | แคลมป์เพลทล็อคเชิงบวก 2000 ปอนด์ ความจุ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL LPC-20 แคลมป์เพลทล็อคเชิงบวก 2000 ปอนด์ ความจุ

In Stock
รายการ: AG7VXN รุ่น: LPC-20
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
฿15,925 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแคลมป์จาน
การเปิดเบล1.75 "
กลไกแคลมป์ล็อคล็อคอัตโนมัติ
สีสีน้ำเงิน
ความสูง5"
ความลึกของขากรรไกร2.3 "
ความยาว10 "
สไตล์แคลมป์ยกแนวตั้ง
ประเภทแคลมป์ยกแคลมป์จาน
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน0.80 "
สูงสุด เปิดกราม1.75 "
หน่วยวัดแต่ละ
ความลึกโดยรวม10 "
ความสูงโดยรวม5"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10 "
ความหนาโดยรวม2.5625 "
ความกว้างโดยรวม3"
ความหนาของแผ่น0.80 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-lpc-20.pdf
แหวน Dia.2"
ความลึกในลำคอ2.3 "
UPC691215054553
ความกว้าง3"
ขีด จำกัด การโหลดงาน1 ตัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาโดยรวมการเปิดเบลความลึกของขากรรไกรความกว้างโดยรวมความหนาของแผ่นความลึกในลำคอขีด จำกัด การโหลดงานสูงสุด ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งานราคา
VESTIL LPC-40 Positive Locking Plate Clamp, 4000 Lb. ความจุ | AG7VXP แอลพีซี-403.13 "2.2 "2.95 "3.5 "1.1875 "2.95 "2 ตัน1.1875 "฿19,574
VESTIL LPC-60 Positive Locking Plate Clamp, 6000 Lb. ความจุ | AG7VXQ แอลพีซี-603.5625 "1.9 "3.34 "4"1.5625 "3.34 "3 ตัน1.5625 "฿24,485

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL LPC-20 แคลมป์เพลทล็อคเชิงบวก 2000 ปอนด์ ความจุ
฿15,925 / หน่วย