VESTIL LPC-60 แคลมป์เพลทล็อคเชิงบวก 6000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แคลมป์จาน |
การเปิดเบล | 1.9 " |
กลไกแคลมป์ล็อค | ล็อคอัตโนมัติ |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 8" |
ความลึกของขากรรไกร | 3.34 " |
ความยาว | 15 " |
สไตล์แคลมป์ยก | แนวตั้ง |
ประเภทแคลมป์ยก | แคลมป์จาน |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน | 1.5625 " |
สูงสุด เปิดกราม | 1.9 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความลึกโดยรวม | 15 " |
ความสูงโดยรวม | 8" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15 " |
ความหนาโดยรวม | 3.5625 " |
ความกว้างโดยรวม | 4" |
ความหนาของแผ่น | 1.5625 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lpc-60.pdf |
แหวน Dia. | 2" |
ความลึกในลำคอ | 3.34 " |
UPC | 691215054577 |
ความกว้าง | 4" |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 3 ตัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาโดยรวม | การเปิดเบล | ความลึกของขากรรไกร | ความกว้างโดยรวม | ความหนาของแผ่น | ความลึกในลำคอ | ขีด จำกัด การโหลดงาน | สูงสุด ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอลพีซี-20 | 2.5625 " | 1.75 " | 2.3 " | 3" | 0.80 " | 2.3 " | 1 ตัน | 0.80 " | ฿15,925 | ||
แอลพีซี-40 | 3.13 " | 2.2 " | 2.95 " | 3.5 " | 1.1875 " | 2.95 " | 2 ตัน | 1.1875 " | ฿19,574 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.