VESTIL LPC-40 แคลมป์เพลทล็อคเชิงบวก 4000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แคลมป์จาน |
การเปิดเบล | 2.2 " |
กลไกแคลมป์ล็อค | ล็อคอัตโนมัติ |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 7.5 " |
ความลึกของขากรรไกร | 2.95 " |
ความยาว | 12 " |
สไตล์แคลมป์ยก | แนวตั้ง |
ประเภทแคลมป์ยก | แคลมป์จาน |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน | 1.1875 " |
สูงสุด เปิดกราม | 2.2 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 7.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12 " |
ความหนาโดยรวม | 3.13 " |
ความกว้างโดยรวม | 3.5 " |
ความหนาของแผ่น | 1.1875 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lpc-40.pdf |
แหวน Dia. | 2" |
ความลึกในลำคอ | 2.95 " |
UPC | 691215054560 |
ความกว้าง | 3.5 " |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 2 ตัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.89 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาโดยรวม | การเปิดเบล | ความลึกของขากรรไกร | ความกว้างโดยรวม | ความหนาของแผ่น | ความลึกในลำคอ | ขีด จำกัด การโหลดงาน | สูงสุด ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอลพีซี-20 | 2.5625 " | 1.75 " | 2.3 " | 3" | 0.80 " | 2.3 " | 1 ตัน | 0.80 " | ฿15,925 | ||
แอลพีซี-60 | 3.5625 " | 1.9 " | 3.34 " | 4" | 1.5625 " | 3.34 " | 3 ตัน | 1.5625 " | ฿24,485 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.