VESTIL LPRO-48-16-2 การ์ดแร็คแบบ Low Profile ขนาด 50.5 x 4 x 16 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันเครื่องรายละเอียดต่ำ |
ประเภทไฟล์แนบ | Bolt On |
ความยาวโคมไฟสนาม | 48 " |
สี | สีเหลือง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1 11 / 16 " |
ความสูง | 16.375 " |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ไม่ |
ความยาว | 4" |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผ่นยึด | 0.875 " |
ความยาวแผ่นยึด | 4" |
ความกว้างของแผ่นยึด | 4" |
จำนวนรูโบลต์ | 8 |
จำนวนรูยึด | 8 |
ความลึกโดยรวม | 4" |
ความสูงโดยรวม | 16.38 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 4" |
ความกว้างโดยรวม | 50.31 " |
ความยาวแผ่น | 4 ใน |
ความกว้างของแผ่น | 4 ใน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lpro-48-16-2.pdf |
UPC | 691215027755 |
ความกว้าง | 50.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 128.27 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวโคมไฟสนาม | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวแผ่นยึด | ความกว้างของแผ่นยึด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอลโปร-144-9-4 | 144 " | 4 1 / 2 " | 8" | 8" | 8.94 " | 8" | 147.5 " | ฿26,773 | RFQ
| |
แอลโปร-36-16-2 | 36 " | 1 11 / 16 " | 4" | 4" | 16.38 " | 4" | 38.31 " | ฿6,815 | ||
แอลโปร-36-16-4 | 36 5 / 8 " | 4 1 / 2 " | 8" | 8" | 16.94 " | 8" | 40.13 " | ฿9,926 | ||
แอลโปร-36-9-2 | 36 " | 1 11 / 16 " | 4" | 4" | 9.38 " | 4" | 38.31 " | ฿5,289 | ||
แอลโปร-36-9-4 | 36 5 / 8 " | 4 1 / 2 " | 8" | 8" | 8.94 " | 8" | 40.13 " | ฿8,776 | ||
แอลโปร-48-16-4 | 48 5 / 8 " | 4 1 / 2 " | 8" | 8" | 16.94 " | 8" | 52.13 " | ฿11,122 | ||
แอลโปร-48-9-2 | 48 " | 1 11 / 16 " | 4" | 4" | 9.38 " | 4" | 50.31 " | ฿6,538 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.