VESTIL LPRO-72-9-4 การ์ดแร็คแบบ Low Profile ขนาด 75.5 x 8 x 9 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันเครื่องรายละเอียดต่ำ |
ประเภทไฟล์แนบ | Bolt On |
ความยาวโคมไฟสนาม | 72 5 / 8 " |
สี | สีเหลือง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4 1 / 2 " |
ความสูง | 8.937 " |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ไม่ |
ความยาว | 8" |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผ่นยึด | 0.875 " |
ความยาวแผ่นยึด | 8" |
ความกว้างของแผ่นยึด | 8" |
จำนวนรูโบลต์ | 8 |
จำนวนรูยึด | 8 |
ความลึกโดยรวม | 8" |
ความสูงโดยรวม | 8.94 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8" |
ความกว้างโดยรวม | 76.13 " |
ความยาวแผ่น | 8 ใน |
ความกว้างของแผ่น | 8 ใน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lpro-72-9-4.pdf |
ความกว้าง | 75.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 191.77 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวโคมไฟสนาม | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวแผ่นยึด | ความกว้างของแผ่นยึด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอลโปร-144-9-4 | 144 " | 4 1 / 2 " | 8" | 8" | 8.94 " | 8" | 147.5 " | ฿26,079 | RFQ
| |
แอลโปร-36-16-2 | 36 " | 1 11 / 16 " | 4" | 4" | 16.38 " | 4" | 38.31 " | ฿6,815 | ||
แอลโปร-36-16-4 | 36 5 / 8 " | 4 1 / 2 " | 8" | 8" | 16.94 " | 8" | 40.13 " | ฿9,926 | ||
แอลโปร-36-9-2 | 36 " | 1 11 / 16 " | 4" | 4" | 9.38 " | 4" | 38.31 " | ฿5,778 | ||
แอลโปร-36-9-4 | 36 5 / 8 " | 4 1 / 2 " | 8" | 8" | 8.94 " | 8" | 40.13 " | ฿8,776 | ||
แอลโปร-48-16-2 | 48 " | 1 11 / 16 " | 4" | 4" | 16.38 " | 4" | 50.31 " | ฿7,743 | ||
แอลโปร-48-16-4 | 48 5 / 8 " | 4 1 / 2 " | 8" | 8" | 16.94 " | 8" | 52.13 " | ฿11,122 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.