VESTIL LPRO-SS-48-16-4 การ์ดกันเครื่อง Low Profile ขนาด 16 x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันเครื่องรายละเอียดต่ำ |
ประเภทไฟล์แนบ | Bolt On |
ความยาวโคมไฟสนาม | 48 5 / 8 " |
สี | เงิน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4 1 / 2 " |
เกรด | เกรด 304 |
ความสูง | 16 " |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ไม่ |
ความยาว | 51.5 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดแผ่นยึด | 8 "x 8" x 5/8 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผ่นยึด | 0.875 " |
ความยาวแผ่นยึด | 8" |
ความกว้างของแผ่นยึด | 8" |
สไตล์การติดตั้ง | ชั้นม้า |
น้ำหนักสุทธิ | 40 ปอนด์ |
ความยาวที่กำหนด | 2 ฟุต |
จำนวนรูยึด | 8 |
จำนวนซี่โครง | 0 |
ความลึกโดยรวม | 8" |
ความสูงโดยรวม | 16.94 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8" |
ความกว้างโดยรวม | 52.13 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lpro-ss-48-16-4.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวโคมไฟสนาม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
แอลโปร-เอสเอส-36-9-4 | 36 5 / 8 " | 8.94 " | 40.13 " | ฿32,153 | ||
แอลโปร-เอสเอส-48-9-4 | 48 5 / 8 " | 8.94 " | 52.13 " | ฿38,149 | ||
แอลโปร-เอสเอส-36-16-4 | 36 5 / 8 " | 16.94 " | 40.13 " | ฿35,272 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.