VESTIL กันชนยางกันกระแทก M-6-12 ขนาด 12 นิ้ว x 6 นิ้ว x 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กันชนท่าเรือ |
รูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 1 | 6" |
สี | Black |
durometer | (-/+5) 70 |
ความแข็ง | (+/-5) 70 |
ความสูง | 6" |
รู Dia | 1 3 / 8 " |
ความยาว | 12 " |
วัสดุ | ยาง |
หน่วยวัด | แต่ละ |
รูยึด Dia. | 7 / 8 " |
จำนวนรูยึด | 2 |
ความลึกโดยรวม | 12 " |
ขนาดบรรจุ | 1 |
ความยาวแผ่น | 12 " |
วัสดุแผ่น | ยาง |
ความกว้างของแพด | 6" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-m-6-12.pdf |
UPC | 691215028134 |
ความกว้าง | 6.31 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 4016940000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | รูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 1 | ความสูง | รู Dia | ความยาว | รูยึด Dia. | ความยาวแผ่น | ความกว้างของแพด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-2 12- | 1.82 " | 6" | 1.5 " | 7 / 8 " | 12 " | 1 / 2 " | 12 " | 2" | ฿1,330 | ||
M-2 120- | 1.82 " | - | 1.13 " | - | 120 " | - | 120 " | 1.88 " | ฿4,580 | RFQ
| |
M-2 18- | 2" | 12 " | 1.75 " | 7 / 8 " | 18 " | 1 / 2 " | 18 " | 2" | ฿1,438 | ||
M-2 24- | 1.82 " | 18 " | 1.5 " | 7 / 8 " | 24 " | 1 / 2 " | 24 " | 2" | ฿1,525 | ||
M-2 36- | 1.82 " | 15 " | 1.5 " | 7 / 8 " | 36 " | 1 / 2 " | 36 " | 2" | ฿2,286 | ||
M-4 12- | 4.12 " | 6" | 3.83 " | 1 3 / 8 " | 12 " | 7 / 8 " | 12 " | 4" | ฿1,411 | ||
M-4 120- | 4.25 " | - | 4" | - | 120 " | - | 120 " | 4" | ฿10,794 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.