VESTIL MAIL-55 รถเข็นไปรษณีย์ ตะกร้าคู่ ขนาด 29 นิ้ว x 18 นิ้ว x 39 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น 2 ชั้น |
ความลึกของตะกร้า | 10 " |
ความยาวตะกร้า | 20 " |
ความกว้างตะกร้า | 17 1 / 2 " |
ความจุ | ปอนด์ 200 |
ล้อ Dia. | 4" |
ล็อคล้อ | ใช่ |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ประเภทล้อ | (2) แกนหมุนด้านหลังพร้อมระบบเบรก (2) แกนหมุนด้านหน้า |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | สีเทา |
ความสูง | 39 " |
รวมถึง | (2) กระเช้า |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 31 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-mail-55.pdf |
ความสูงของชั้นวาง | 33" (บนไม่มีตะกร้า), 11" (ล่างไม่มีตะกร้า) |
ความยาวชั้นวาง | 20 " |
กำลังรับน้ำหนักคงที่ | ปอนด์ 200 |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.