VESTIL MHGR-32-SI-C-01 การ์ดเรล, แมนโฮล, ป้าย, สูงสุด 32 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ราวยาม |
สี | สีเหลือง |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ใช่ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงราวกลาง | 28.63 " |
ความลึกโดยรวม | 32.62 " |
ความสูงโดยรวม | 44.13 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 32.62 " |
ความกว้างโดยรวม | 31 " |
ราง Dia | 1" |
ลงนามวัสดุ | อลูมิเนียม |
เข้าสู่ระบบข้อความ | ข้อควรระวังผู้ชายทำงาน |
ความหนาของป้าย | 0.04 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
เอ็มเอชจีอาร์-32 | เหล็ก | 31 " | ฿20,501 | RFQ
| |
MHGR-32-SI-D-01 | อลูมิเนียมเหล็ก | 33.63 " | ฿15,707 | RFQ
| |
MHGR-32-SI-N-02 | เหล็ก | 31 " | ฿15,707 | RFQ
| |
MHGR-32-SI-W-01 | อลูมิเนียมเหล็ก | 33.63 " | ฿15,707 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.