VESTIL MS-15 โช๊คล้อ ขนาด 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 นิ้ว สีเงิน เหล็กหล่อ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หนุนล้อ |
สี | เงิน |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
จัดการ | ไม่ |
ความสูง | 7.125 " |
ความยาว | 8.25 " |
วัสดุ | หล่อเหล็ก |
วัสดุก่อสร้าง | เหล็ก |
จำนวนหนุนล้อ | 1 |
ความลึกโดยรวม | 8.25 " |
ความสูงโดยรวม | 7.13 " |
ความกว้างโดยรวม | 8.56 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ms-15.pdf |
UPC | 691215028615 |
การเชื่อมต่อหนุนล้อ | ไม่มี |
ความสูงของโช๊คล้อ | 7.13 " |
ความยาวโช๊คล้อ | 8.25 " |
การใช้หนุนล้อ | อเนกประสงค์ |
น้ำหนักหนุนล้อ | ปอนด์ 15 |
ความกว้างของโช๊คล้อ | 8.56 " |
ความกว้าง | 8.5625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.75 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.