VESTIL SWC-22 โช๊คล้อ ขนาด 17 x 6 x 9-1/16 นิ้ว สีเหลือง เหล็ก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หนุนล้อ |
สี | สีเหลือง |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
จัดการ | ไม่ |
ความสูง | 9.0625 " |
ความยาว | 17.3125 " |
ประเภทสถานที่ | โคลน ทราย คอนกรีต |
วัสดุ | เหล็ก |
วัสดุก่อสร้าง | เหล็ก |
จำนวนหนุนล้อ | 1 |
ความลึกโดยรวม | 17.3125 " |
ความสูงโดยรวม | 9.06 " |
ความกว้างโดยรวม | 6" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-swc-22.pdf |
UPC | 691215038164 |
ใช้ | โคลนทรายหรือคอนกรีต |
การเชื่อมต่อหนุนล้อ | ไม่มี |
ความสูงของโช๊คล้อ | 9.06 " |
ความยาวโช๊คล้อ | 17.31 " |
การใช้หนุนล้อ | อเนกประสงค์ |
น้ำหนักหนุนล้อ | ปอนด์ 19 |
ความกว้างของโช๊คล้อ | 6" |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.