Vestil Gwc-10 | หนุนล้อ ขนาด 11-1/4 X 14 X 4-7/8 นิ้ว สีเงิน เหล็กหยัก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL GWC-10 โช๊คล้อ ขนาด 11-1/4 x 14 x 4-7/8 นิ้ว สีเงิน เหล็กหยัก

In Stock
รายการ: AG7TMJ รุ่น: GWC-10
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
฿3,155 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหนุนล้อ
สีสีเทา
จัดการ Dia1"
รวมด้ามจับใช่
จัดการใช่
ความสูง5.1875 "
ความยาว15.6875 "
วัสดุเหล็กหยัก
วัสดุก่อสร้างเหล็ก
จำนวนหนุนล้อ1
ความลึกโดยรวม15.6875 "
ความสูงโดยรวม5.19 "
ความกว้างโดยรวม10.88 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-gwc-10.pdf
UPC691215077118
ความกว้างของโช๊คที่ใช้งานได้9"
การเชื่อมต่อหนุนล้อไม่มี
ความสูงของโช๊คล้อ4.88 "
ความยาวโช๊คล้อ11.25 "
การใช้หนุนล้ออเนกประสงค์
น้ำหนักหนุนล้อปอนด์ 10
ความกว้างของโช๊คล้อ9"
ความกว้าง10.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)13.18
ความยาวเรือ (ซม.)39.85
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.62
รหัส HS8428900290
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวโช๊คล้อสีรวมด้ามจับน้ำหนักหนุนล้อความกว้างของโช๊คล้อวัสดุความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมราคา
VESTIL MS-15 หนุนล้อ ขนาด 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 นิ้ว สีเงิน เหล็กหล่อ | AG7WGX MS-158.25 "เงินไม่ปอนด์ 158.56 "หล่อเหล็ก8.25 "7.13 "฿3,106
VESTIL SSC-17 หนุนล้อ สโลป ขนาด 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 นิ้ว สีเทา เหล็กหล่อ | AG7ZLP สสค -1715.5 "เงินไม่ปอนด์ 208.75 "หล่อเหล็ก15.5 "8.5 "฿5,392
VESTIL SWC-22 หนุนล้อ ขนาด 17 x 6 x 9-1/16 นิ้ว เหลือง เหล็ก | AG7ZWC SWC-2217.31 "สีเหลืองไม่ปอนด์ 196"เหล็ก17.3125 "9.06 "฿3,813

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL GWC-10 โช๊คล้อ ขนาด 11-1/4 x 14 x 4-7/8 นิ้ว สีเงิน เหล็กหยัก
฿3,155 / หน่วย