VESTIL เครื่องอัดขยะแบบแมนนวล MTC-55 สำหรับถัง 55 แกลลอน สีฟ้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องอัดถังขยะแบบแมนนวล |
ยอมรับ | ถัง 55 แกลลอน |
สี | สีน้ำเงิน |
หัวอัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 21 " |
ความหนาของหัวอัด | 1 / 4 " |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ขยายความสูง | 79-5 / 8 นิ้ว |
ความสูง | 85 9 / 16 " |
ความยาว | 24 1 / 4 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของเครื่องอัด | 35 3 / 4 " |
แม็กซ์ บังคับ | ปอนด์ 7000 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูงของเครื่องอัด | 1 1 / 4 " |
จำนวนล้อ | 2 |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ใช่ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-mtc-55.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 2" |
วัสดุล้อหลัง | ยาง |
ความกว้างล้อหลัง | 7 / 8 " |
ความสูงที่หดกลับ | 50-1 / 32 นิ้ว |
ช่วงความสูงของบริการ | 3 3/4 ถึง 35 3/4 " |
ช่วงบริการ | 1 1/4 "ถึง 35 3/4" |
UPC | 691215065290 |
ความกว้าง | 32 1 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 74.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 218.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.44 |
รหัส HS | 8479895500 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | หัวอัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ขนาดถังซัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
MTC-30 | 17 " | 30 แกลลอน. | ฿97,688 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.