จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL การ์ดแร็คเหล็กโปรไฟล์ต่ำ NPG4-24 ขนาด 3 x 8 x 23-7/8 นิ้ว สีเหลือง

In Stock
รายการ: AG7WMB รุ่น: NPG4-24

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,562 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวป้องกันชั้นวางของพาเลท
ประเภทไฟล์แนบBolt On
ความยาวช่อง C4"
ความหนาของช่อง C3 / 16 "
สีสีเหลือง
ความสูง24 "
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้งไม่
ความยาว4"
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
ขนาดรูยึด5 / 8 "x 1"
เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผ่นยึด0.625 "
จำนวนรูยึด2
ความลึกโดยรวม3"
ความสูงโดยรวม23.88 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
ความกว้างโดยรวม8"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-npg4-24.pdf
ความหนา3 / 16 "
ความยาวที่ใช้งานได้1"
ความกว้างที่ใช้งานได้4 1 / 4 "
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)60.96
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมราคา
VESTIL NPG4-18 การ์ดแร็คเหล็ก Low Profile ขนาด 3 x 8 x 17-7/8 นิ้ว เหลือง | AG7WMA NPG4-1817.88 "฿2,399
VESTIL NPG4-36 การ์ดแร็คเหล็ก Low Profile ขนาด 3 x 8 x 35-7/8 นิ้ว เหลือง | AG7WMC NPG4-3635.88 "฿4,010

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL การ์ดแร็คเหล็กโปรไฟล์ต่ำ NPG4-24 ขนาด 3 x 8 x 23-7/8 นิ้ว สีเหลือง
฿2,562 / หน่วย