Vestil Npg6-12 | การ์ดแร็คเหล็ก Low Profile ขนาด 3 X 10 X 11-7/8 นิ้ว เหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL การ์ดแร็คเหล็กโปรไฟล์ต่ำ NPG6-12 ขนาด 3 x 10 x 11-7/8 นิ้ว สีเหลือง

In Stock
รายการ: AG7WMD รุ่น: NPG6-12

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,674 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวป้องกันชั้นวางของพาเลท
ประเภทไฟล์แนบBolt On
ความยาวช่อง C6"
ความหนาของช่อง C3 / 16 "
สีสีเหลือง
ความสูง12 "
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้งไม่
ความยาว6"
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
ขนาดรูยึด5 / 8 "x 1"
เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผ่นยึด0.625 "
จำนวนรูยึด2
ความลึกโดยรวม3"
ความสูงโดยรวม11.88 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
ความกว้างโดยรวม10 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-npg6-12.pdf
ความหนา3 / 16 "
ความยาวที่ใช้งานได้1"
ความกว้างที่ใช้งานได้6 1 / 4 "
ความกว้าง10 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมราคา
VESTIL NPG6-18 การ์ดแร็คเหล็ก Low Profile ขนาด 3 x 10 x 17-7/8 นิ้ว เหลือง | AG7WME NPG6-1817.88 "฿2,669
VESTIL NPG6-24 การ์ดแร็คเหล็ก Low Profile ขนาด 3 x 10 x 23-7/8 นิ้ว เหลือง | AG7WMF NPG6-2423.88 "฿3,049
VESTIL NPG6-36 การ์ดแร็คเหล็ก Low Profile ขนาด 3 x 10 x 35-7/8 นิ้ว เหลือง | AG7WMG NPG6-3635.88 "฿3,780

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL การ์ดแร็คเหล็กโปรไฟล์ต่ำ NPG6-12 ขนาด 3 x 10 x 11-7/8 นิ้ว สีเหลือง
฿2,674 / หน่วย