Vestil Pail-35-pws | ถังน้ำ 11-13/16 X 11-13/16 X 11-1/8 นิ้ว ขนาด 3-1/2 แกลลอน โพลีเอทิลีน สีขาว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL PAIL-35-PWS ถังน้ำ 11-13/16 x 11-13/16 x 11-1/8 นิ้ว ขนาด 3-1/2 แกลลอน โพลีเอทิลีน สีขาว | AG7WQN

VESTIL PAIL-35-PWS ถังขนาด 11-13/16 x 11-13/16 x 11-1/8 นิ้ว ขนาด 3-1/2 แกลลอน โพลีเอทิลีน สีขาว

In Stock
รายการ: AG7WQN รุ่น: PAIL-35-PWS
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
฿616 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถังน้ำ
ฐาน Dia10 3 / 16 "
ความจุ3.5 แกลลอน.
สีขาว
เส้นผ่าศูนย์กลาง10.19 "
จัดการวัสดุเหล็ก
ประเภทการจัดการลวด
ความสูง11.13 "
ความยาว11.8125 "
วัสดุเอทิลีนความหนาแน่นสูง
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว190 องศา ฉ
แม็กซ์ อุณหภูมิของเหลว190 องศา ฉ
สไตล์ถังเปิดหัว
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-pail-35-pws.pdf
รูปร่างโค้งมน
ชนิดภาพเขียนถังน้ำ
ความกว้าง11.81 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)28.26
ความยาวเรือ (ซม.)30
ความกว้างของเรือ (ซม.)30
รหัส HS3926901000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความยาวความกว้างความสูงสไตล์ถังสีแม็กซ์ อุณหภูมิของเหลวราคา
VESTIL PAIL-1-PWP ถังน้ำ ขนาด 7-1/2 x 7-1/2 x 7-1/2 นิ้ว ที่จับพลาสติก โพลีเอทิลีน สีขาว | AG7WQJ PAIL-1-PWP1 แกลลอน.-7.5 "7.5 "เปิดหัวขาว-฿506
VESTIL PAIL-2-PWS ถังน้ำ 9-7/8 x 9-7/8 x 9-1/4 นิ้ว ขนาด 2 แกลลอน หูเหล็ก โพลีเอทิลีน สีขาว | AG7WQL PAIL-2-PWS2 แกลลอน.-9.88 "9.25 "เปิดหัวขาว-฿561
VESTIL PAIL-54-PNP-G ถังน้ำ หัวเปิด 5 แกลลอน ที่จับพลาสติก สีธรรมชาติ | AG7WQU PAIL-54-PNP-G5 แกลลอน.11.94 "11.94 "14.5 "---฿670
VESTIL PAIL-54-PNS-G ถังน้ำหัวเปิด 5 แกลลอน ที่จับเหล็ก สี Natural | AG7WQW PAIL-54-PNS-G5 แกลลอน.11.94 "11.94 "14.5 "----
RFQ
VESTIL PAIL-54-PWS ถังน้ำ 11-15/16 x 11-15/16 x 14-1/2 นิ้ว ขนาด 5 แกลลอน โพลีเอทิลีน ขาว | AG7WRA PAIL-54-PWS5 แกลลอน.-11.94 "14.5 "เปิดหัวขาว-฿981
VESTIL PAIL-6-PWS ถังน้ำ ขนาด 12 x 12 x 16-15/16 นิ้ว 6 แกลลอน หูเหล็ก โพลีเอทิลีน สีขาว | AG7WRG PAIL-6-PWS6 แกลลอน.-12 "16.94 "เปิดหัวขาว-฿1,062

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL PAIL-35-PWS ถังขนาด 11-13/16 x 11-13/16 x 11-1/8 นิ้ว ขนาด 3-1/2 แกลลอน โพลีเอทิลีน สีขาว
฿616 / หน่วย