VESTIL PAIL-54-PNP-G ถังน้ำเปิดหัว 5 แกลลอน ด้ามพลาสติก สีธรรมชาติ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังน้ำ |
ฐาน Dia | 10 5 / 16 " |
ความจุ | 5 แกลลอน. |
จัดการวัสดุ | พลาสติก |
ประเภทการจัดการ | พลาสติก |
ความสูง | 14.5 " |
ความยาว | 11.94 " |
วัสดุ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 190 องศา ฉ |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 190 องศา ฉ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-pail-54-pnp-g.pdf |
ชนิดภาพเขียน | เปิดหัว |
UPC | 691215090711 |
ความกว้าง | 11.94 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.32 |
รหัส HS | 3926901000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | สไตล์ถัง | สี | แม็กซ์ อุณหภูมิของเหลว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIL-1-PWP | 1 แกลลอน. | - | 7.5 " | 7.5 " | เปิดหัว | ขาว | - | ฿506 | ||
PAIL-2-PWS | 2 แกลลอน. | - | 9.88 " | 9.25 " | เปิดหัว | ขาว | - | ฿561 | ||
PAIL-35-PWS | 3.5 แกลลอน. | - | 11.81 " | 11.13 " | เปิดหัว | ขาว | - | ฿616 | ||
PAIL-54-PNS-G | 5 แกลลอน. | 11.94 " | 11.94 " | 14.5 " | - | - | - | - | RFQ
| |
PAIL-54-PWS | 5 แกลลอน. | - | 11.94 " | 14.5 " | เปิดหัว | ขาว | - | ฿981 | ||
PAIL-6-PWS | 6 แกลลอน. | - | 12 " | 16.94 " | เปิดหัว | ขาว | - | ฿1,062 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.