Vestil พีเคจี-พีเอส | เครื่องซีลสายรัดเหล็ก หน้ากว้าง 5/8 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL เครื่องซีลสายรัดเหล็ก PKG-PS หน้ากว้าง 5/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7XAX รุ่น: PKG-PS

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
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
฿3,488 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องรัดกล่องพลาสติก
สีเงิน
สำหรับความกว้างการรัด5 / 8 "
วัสดุจับยาง
ความยาวจับ11 1 / 2 "
จัดการวัสดุเหล็ก
ความสูง4.25 "
ความยาว15.75 "
วัสดุโลหะ
หน่วยวัดแต่ละ
ความสูงโดยรวม4 1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ15 3 / 4 "
ความกว้างโดยรวม1 3 / 4 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-pkg-ps.pdf
น้ำหนักเครื่องมือปอนด์ 3
ชนิดภาพเขียนเครื่องตัดสายรัด
UPC691215029964
ใช้กับสายรัดโพลีเอสเตอร์, โพรพิลีน
ความกว้าง1.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)40.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.45
รหัส HS8203206060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นน้ำหนักเครื่องมือสีสำหรับความกว้างการรัดชนิดภาพเขียนใช้กับความยาวจับชิ้นความสูงโดยรวมราคา
VESTIL PKG-PS-12 เครื่องซีลสายรัดโพลี สายรัดกว้าง 1/2 นิ้ว | AG7XAY พีเคจี-พีเอส-12ปอนด์ 4เงิน1 / 2 "เครื่องตัดสายรัดสายรัดโพลีเอสเตอร์, โพรพิลีน13 "เครื่องรัดกล่องพลาสติก4 1 / 8 "฿4,028
VESTIL PKG-PS-12L เครื่องซีลสายรัดโพลี สายรัดกว้าง 1/2 นิ้ว | AG7XAZ PKG-PS-12Lปอนด์ 3.9เงิน1 / 2 "เครื่องตัดสายรัดสายรัดโพลีเอสเตอร์, โพรพิลีน17 "เครื่องรัดกล่องพลาสติก4.47 "฿4,249
VESTIL PKG-PS-D เครื่องซีลสายรัดโพลี ความกว้างของสายรัด 5/8 นิ้ว ความยาว 16-7/8 นิ้ว | AG7XBA พีเคจี - พีเอส - ดีปอนด์ 3.72เงิน5 / 8 "เครื่องตัดสายรัดสายรัดโพลีเอสเตอร์, โพรพิลีน14 "เครื่องรัดกล่องพลาสติก4.51 "฿4,196
VESTIL PKG-PS-DL เครื่องซีลสายรัดโพลี ความกว้างของสายรัด 5/8 นิ้ว ความยาว 19-1/2 นิ้ว | AG7XBB PKG-PS-DLปอนด์ 4.06เงิน5 / 8 "เครื่องตัดสายรัดสายรัดโพลีเอสเตอร์, โพรพิลีน17 "เครื่องรัดกล่องพลาสติก4.94 "฿4,199
VESTIL PKG-SS-LG เครื่องซีลสายรัดเหล็ก ขนาด 5/8 นิ้วถึง 3/4 นิ้ว สีดำ | AG7XBE PKG-SS-LGปอนด์ 4Black3/4 "ถึง 5/8"เครื่องซีลสายรัดเครื่องรัดเหล็ก14 "เครื่องซีลเหล็กรัด5"฿4,252
VESTIL PKG-SS-SM เครื่องซีลสายรัดเหล็ก ขนาด 3/8 นิ้ว ถึง 1/2 นิ้ว สีดำ | AG7XBF PKG-SS-SMปอนด์ 2Black1/2 "ถึง 3/8"เครื่องซีลสายรัดเครื่องรัดเหล็ก9 1 / 2 "เครื่องซีลเหล็กรัด5 1 / 2 "฿3,782

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL เครื่องซีลสายรัดเหล็ก PKG-PS หน้ากว้าง 5/8 นิ้ว
฿3,488 / หน่วย