Vestil Pkg-ps-d | เครื่องซีลสายรัดโพลี สายรัดกว้าง 5/8 นิ้ว ยาว 16-7/8 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL PKG-PS-D เครื่องซีลสายรัดโพลี ความกว้างของสายรัด 5/8 นิ้ว ความยาว 16-7/8 นิ้ว | AG7XBA

VESTIL เครื่องซีลสายรัดโพลี PKG-PS-D ความกว้างสายรัด 5/8 นิ้ว ความยาว 16-7/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7XBA รุ่น: PKG-PS-D

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
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
฿4,196 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องรัดกล่องพลาสติก
สีเงิน
สำหรับความกว้างการรัด5 / 8 "
ความยาวจับ14 "
จัดการวัสดุเหล็ก
ความสูง4.51 "
ความยาว16.875 "
วัสดุโลหะ
หน่วยวัดแต่ละ
ความสูงโดยรวม4.51 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ16.88 "
ความกว้างโดยรวม1.59 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์vestil-rp-pkg-ps-d.pdf
น้ำหนักเครื่องมือปอนด์ 3.72
ชนิดภาพเขียนเครื่องตัดสายรัด
UPC691215114387
ใช้กับสายรัดโพลีเอสเตอร์, โพรพิลีน
ความกว้าง1.59 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)11.46
ความยาวเรือ (ซม.)42.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.04
รหัส HS8203300000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

มาตรฐานและการรับรอง:

  • OSHA

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติตามขณะใช้งานเครื่องปิดผนึกนี้มีอะไรบ้าง?

A.

  • ผู้ปฏิบัติงานควรสวมอุปกรณ์ป้องกันตา มือ และใบหน้าขณะใช้เครื่องมือนี้
  • ห้ามวางมือหรือสิ่งของอื่นๆ ระหว่างสายรัดกับสินค้า
  • อย่าตึงสายรัดมากเกินไป

ถาม จะมั่นใจได้อย่างไรว่าเครื่องมือเครื่องซีลปากถุง Vestil PKG-PS-D จะทำงานในระยะยาวได้อย่างไร

A.

  • ควรทำความสะอาดเครื่องมือนี้เป็นระยะเพื่อขจัดฝุ่น สิ่งสกปรก หรือเศษขยะโดยใช้อากาศที่สะอาด แห้ง และอัด
  • ควรหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดโดยใช้น้ำมันเครื่องน้ำหนักเบา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นน้ำหนักเครื่องมือสีสำหรับความกว้างการรัดชนิดภาพเขียนใช้กับความยาวจับชิ้นความสูงโดยรวมราคา
VESTIL PKG-PS เครื่องซีลสายรัดเหล็ก ความกว้างของสายรัด 5/8 นิ้ว | AG7XAX พีเคจี - ปลปอนด์ 3เงิน5 / 8 "เครื่องตัดสายรัดสายรัดโพลีเอสเตอร์, โพรพิลีน11 1 / 2 "เครื่องรัดกล่องพลาสติก4 1 / 4 "฿3,488
VESTIL PKG-PS-12 เครื่องซีลสายรัดโพลี สายรัดกว้าง 1/2 นิ้ว | AG7XAY พีเคจี-พีเอส-12ปอนด์ 4เงิน1 / 2 "เครื่องตัดสายรัดสายรัดโพลีเอสเตอร์, โพรพิลีน13 "เครื่องรัดกล่องพลาสติก4 1 / 8 "฿4,028
VESTIL PKG-PS-12L เครื่องซีลสายรัดโพลี สายรัดกว้าง 1/2 นิ้ว | AG7XAZ PKG-PS-12Lปอนด์ 3.9เงิน1 / 2 "เครื่องตัดสายรัดสายรัดโพลีเอสเตอร์, โพรพิลีน17 "เครื่องรัดกล่องพลาสติก4.47 "฿4,249
VESTIL PKG-PS-DL เครื่องซีลสายรัดโพลี ความกว้างของสายรัด 5/8 นิ้ว ความยาว 19-1/2 นิ้ว | AG7XBB PKG-PS-DLปอนด์ 4.06เงิน5 / 8 "เครื่องตัดสายรัดสายรัดโพลีเอสเตอร์, โพรพิลีน17 "เครื่องรัดกล่องพลาสติก4.94 "฿4,199
VESTIL PKG-SS-LG เครื่องซีลสายรัดเหล็ก ขนาด 5/8 นิ้วถึง 3/4 นิ้ว สีดำ | AG7XBE PKG-SS-LGปอนด์ 4Black3/4 "ถึง 5/8"เครื่องซีลสายรัดเครื่องรัดเหล็ก14 "เครื่องซีลเหล็กรัด5"฿4,252
VESTIL PKG-SS-SM เครื่องซีลสายรัดเหล็ก ขนาด 3/8 นิ้ว ถึง 1/2 นิ้ว สีดำ | AG7XBF PKG-SS-SMปอนด์ 2Black1/2 "ถึง 3/8"เครื่องซีลสายรัดเครื่องรัดเหล็ก9 1 / 2 "เครื่องซีลเหล็กรัด5 1 / 2 "฿3,782

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL เครื่องซีลสายรัดโพลี PKG-PS-D ความกว้างสายรัด 5/8 นิ้ว ความยาว 16-7/8 นิ้ว
฿4,196 / หน่วย