Vestil พีเคจี-ptc | เครื่องมือโพลีเทนชั่น/คัตเตอร์ กว้าง 3/8 นิ้วถึง 3/4 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL เครื่องมือตัด/ตัดโพลีแรงดึง PKG-PTC กว้าง 3/8 นิ้วถึง 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7XBC รุ่น: PKG-PTC

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
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
฿4,632 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือคอมโบรัดพลาสติก
สีสีเขียว
สำหรับความกว้างการรัด3/4 "ถึง 3/8"
ความยาวจับ9.7 "
จัดการวัสดุโลหะ
ความสูง6"
ความยาว10.5 "
วัสดุโลหะ
หน่วยวัดแต่ละ
ความสูงโดยรวม6"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10 1 / 2 "
ความกว้างโดยรวม2 5 / 8 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์vestil-rp-pkg-ptc.pdf
น้ำหนักเครื่องมือปอนด์ 3
ชนิดภาพเขียนตัวปรับความตึง, คัตเตอร์
UPC691215029971
ใช้กับสายรัดโพลีเอสเตอร์, โพรพิลีน
ความกว้าง2.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.67
รหัส HS8203300000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสีสำหรับความกว้างการรัดความกว้างโดยรวมน้ำหนักเครื่องมือชนิดภาพเขียนใช้กับความยาวจับราคา
VESTIL PKG-TSCP-5 เครื่องรัดสายรัดโพลี/เครื่องซีล/เครื่องตัด ขนาด 1/2 นิ้ว | AG7XBH PKG-TSCP-516 "สีเหลือง,สีเงิน1 / 2 "4 1 / 4 "ปอนด์ 12เครื่องปรับความตึง, เครื่องซีล, คัตเตอร์สายรัดโพลีเอสเตอร์, โพรพิลีน13 "฿53,998
VESTIL PKG-TSCP-75 เครื่องรัดสายรัดโพลี/เครื่องซีล/เครื่องตัด ขนาด 1/2-3/2 นิ้ว | AG7XBJ PKG-TSCP-7515 "แดงดำ3/4 "ถึง 1/2"4.07 "ปอนด์ 7.91เครื่องปรับความตึง, เครื่องซีล, คัตเตอร์เครื่องรัดเหล็ก10 "฿91,194
VESTIL PKG-TSCS-75 เครื่องรัดสายรัดเหล็กอลูมิเนียมหล่อ/เครื่องซีล/เครื่องตัด, ขนาด 1/2 นิ้วถึง 3/4 นิ้ว | AG7XBK PKG-TSCS-7515 "เหลืองดำ3/4 "ถึง 1/2"4.06 "ปอนด์ 7.74เครื่องปรับความตึง, เครื่องซีล, คัตเตอร์เครื่องรัดเหล็ก10 "฿81,866

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL เครื่องมือตัด/ตัดโพลีแรงดึง PKG-PTC กว้าง 3/8 นิ้วถึง 3/4 นิ้ว
฿4,632 / หน่วย