Vestil Pkg-tscp-75 | เครื่องมือรัดสายรัดพลาสติก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL PKG-TSCP-75 เครื่องรัดสายรัดโพลี/เครื่องซีล/เครื่องตัด ขนาด 1/2-3/2 นิ้ว | AG7XBJ

VESTIL PKG-TSCP-75 เครื่องรัดสายรัดโพลี/เครื่องซีล/เครื่องตัด ขนาด 1/2-3/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7XBJ รุ่น: PKG-TSCP-75
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
฿91,194 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือคอมโบรัดพลาสติก
สีแดงดำ
สำหรับความกว้างการรัด3/4 "ถึง 1/2"
ความยาวจับ10 "
จัดการวัสดุหล่ออลูมิเนียม
ความสูง11.75 "
ความยาว15 "
วัสดุหล่ออลูมิเนียม
หน่วยวัดแต่ละ
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา ฉ
ความสูงโดยรวม11 3 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ15 "
ความกว้างโดยรวม4.07 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์vestil-rp-pkg-tscp-75.pdf
น้ำหนักเครื่องมือปอนด์ 7.91
ชนิดภาพเขียนเครื่องปรับความตึง, เครื่องซีล, คัตเตอร์
UPC691215114424
ใช้กับเครื่องรัดเหล็ก
ความกว้าง4.07 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)29.85
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.34
รหัส HS8203300000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสีสำหรับความกว้างการรัดความกว้างโดยรวมน้ำหนักเครื่องมือชนิดภาพเขียนใช้กับความยาวจับราคา
VESTIL PKG-PTC Poly Tension/เครื่องมือคัตเตอร์ กว้าง 3/8 นิ้วถึง 3/4 นิ้ว | AG7XBC พีเคจี - พีทีซี10 1 / 2 "สีเขียว3/4 "ถึง 3/8"2 5 / 8 "ปอนด์ 3ตัวปรับความตึง, คัตเตอร์สายรัดโพลีเอสเตอร์, โพรพิลีน9.7 "฿4,632
VESTIL PKG-TSCP-5 เครื่องรัดสายรัดโพลี/เครื่องซีล/เครื่องตัด ขนาด 1/2 นิ้ว | AG7XBH PKG-TSCP-516 "สีเหลือง,สีเงิน1 / 2 "4 1 / 4 "ปอนด์ 12เครื่องปรับความตึง, เครื่องซีล, คัตเตอร์สายรัดโพลีเอสเตอร์, โพรพิลีน13 "฿53,998
VESTIL PKG-TSCS-75 เครื่องรัดสายรัดเหล็กอลูมิเนียมหล่อ/เครื่องซีล/เครื่องตัด, ขนาด 1/2 นิ้วถึง 3/4 นิ้ว | AG7XBK PKG-TSCS-7515 "เหลืองดำ3/4 "ถึง 1/2"4.06 "ปอนด์ 7.74เครื่องปรับความตึง, เครื่องซีล, คัตเตอร์เครื่องรัดเหล็ก10 "฿81,866

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL PKG-TSCP-75 เครื่องรัดสายรัดโพลี/เครื่องซีล/เครื่องตัด ขนาด 1/2-3/2 นิ้ว
฿91,194 / หน่วย