VESTIL PKG-TSCP-5 เครื่องรัดสายรัดโพลี/เครื่องซีล/เครื่องตัด ขนาด 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องมือคอมโบรัดพลาสติก |
สี | สีเหลือง,สีเงิน |
สำหรับความกว้างการรัด | 1 / 2 " |
ความยาวจับ | 13 " |
จัดการวัสดุ | หล่ออลูมิเนียม |
ความสูง | 5.5 " |
ความยาว | 16 " |
วัสดุ | หล่ออลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความสูงโดยรวม | 5 1 / 2 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 4 1 / 4 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-pkg-tscp-5.pdf |
น้ำหนักเครื่องมือ | ปอนด์ 12 |
ชนิดภาพเขียน | เครื่องปรับความตึง, เครื่องซีล, คัตเตอร์ |
UPC | 691215114417 |
ใช้กับ | สายรัดโพลีเอสเตอร์, โพรพิลีน |
ความกว้าง | 4.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.8 |
รหัส HS | 8203300000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | สี | สำหรับความกว้างการรัด | ความกว้างโดยรวม | น้ำหนักเครื่องมือ | ชนิดภาพเขียน | ใช้กับ | ความยาวจับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พีเคจี - พีทีซี | 10 1 / 2 " | สีเขียว | 3/4 "ถึง 3/8" | 2 5 / 8 " | ปอนด์ 3 | ตัวปรับความตึง, คัตเตอร์ | สายรัดโพลีเอสเตอร์, โพรพิลีน | 9.7 " | ฿4,632 | ||
PKG-TSCP-75 | 15 " | แดงดำ | 3/4 "ถึง 1/2" | 4.07 " | ปอนด์ 7.91 | เครื่องปรับความตึง, เครื่องซีล, คัตเตอร์ | เครื่องรัดเหล็ก | 10 " | ฿91,194 | ||
PKG-TSCS-75 | 15 " | เหลืองดำ | 3/4 "ถึง 1/2" | 4.06 " | ปอนด์ 7.74 | เครื่องปรับความตึง, เครื่องซีล, คัตเตอร์ | เครื่องรัดเหล็ก | 10 " | ฿81,866 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.