VESTIL PLID-D-50-BU ฝาโพลีสีน้ำเงิน ขนาด 0.5 แบบ D ฮอปเปอร์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาถังขยะด้วยตนเอง |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 2.88 " |
ความยาว | 45 " |
สไตล์ฝา | สไตล์ D |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนชิ้น | 1 |
UPC | 691215065542 |
ใช้กับ | D |
ความกว้าง | 33.25 " |
ทำงานร่วมกับ | D-50-LD, D-50-MD, D-50-HD |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 84.46 |
รหัส HS | 3923500000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ ชั่วคราว | จำนวนชิ้น | ใช้กับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พลิด-H-50-BU | 28 " | สีน้ำเงิน | 9" | 54 " | HDPE | - | - | 13 1/2 ลบ.ม. ฟุต | - | RFQ
| |
PLID-H-150 | 42.5 " | Black | 9" | 40.25 " | เอทิลีน | 150 องศา | 2 | 1 1/2 ลูกบาศก์เมตร ปี สิ่งที่กระโดด | ฿14,548 | ||
PLID-D-100 | 41.25 " | Black | 3" | 59 " | เอทิลีน | 150 องศา | 1 | 1 ลูกบาศก์เมตร ปี สิ่งที่กระโดด | ฿9,867 | ||
PLID-D-150 | 43.25 " | Black | 2.88 " | 66.5 " | เอทิลีน | 150 องศา | 1 | 1 1/2 ลูกบาศก์เมตร ปี สิ่งที่กระโดด | ฿12,592 | ||
PLID-D-200 | 56.5 " | Black | 2.88 " | 66.5 " | เอทิลีน | 150 องศา | 2 | 2 ลูกบาศก์เมตร ปี สิ่งที่กระโดด | ฿13,632 | ||
PLID-D-25 | 21.25 " | Black | 2.88 " | 38.5 " | เอทิลีน | 150 องศา | 1 | 1/4 ลูกบาศก์เมตร ปี สิ่งที่กระโดด | ฿7,193 | ||
PLID-D-250 | 69.5 " | Black | 2.88 " | 38.5 " | เอทิลีน | 150 องศา | 2 | 2 1/2 ลูกบาศก์เมตร ปี สิ่งที่กระโดด | ฿17,343 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.