VESTIL PLID-H-50-YL ฝาปิดถังสไตล์ H สำหรับงานหนักโพลีเอทิลีน สีเหลือง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาถังขยะด้วยตนเอง |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 40.25 " |
ออกแบบ | ที่ใส่บานพับ |
ความสูง | 9" |
ความยาว | 40.25 " |
สไตล์ฝา | H |
วัสดุ | เอทิลีน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนชิ้น | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-plid-h-50-yl.pdf |
UPC | 691215065719 |
ใช้กับ | 1/2 ลูกบาศก์เมตร ปี สิ่งที่กระโดด |
ความกว้าง | 21.25 " |
ทำงานร่วมกับ | เอนเวียร์-บิน, P-HOP-0.5, H-50-LD, H-50-MD, H-50-HD |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 102.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.98 |
รหัส HS | 3923500000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ ชั่วคราว | จำนวนชิ้น | ใช้กับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พลิด-H-50-BU | 28 " | สีน้ำเงิน | 9" | 54 " | HDPE | - | - | 13 1/2 ลบ.ม. ฟุต | - | RFQ
| |
PLID-H-150 | 42.5 " | Black | 9" | 40.25 " | เอทิลีน | 150 องศา | 2 | 1 1/2 ลูกบาศก์เมตร ปี สิ่งที่กระโดด | ฿14,548 | ||
PLID-D-100 | 41.25 " | Black | 3" | 59 " | เอทิลีน | 150 องศา | 1 | 1 ลูกบาศก์เมตร ปี สิ่งที่กระโดด | ฿9,867 | ||
PLID-D-150 | 43.25 " | Black | 2.88 " | 66.5 " | เอทิลีน | 150 องศา | 1 | 1 1/2 ลูกบาศก์เมตร ปี สิ่งที่กระโดด | ฿12,592 | ||
PLID-D-200 | 56.5 " | Black | 2.88 " | 66.5 " | เอทิลีน | 150 องศา | 2 | 2 ลูกบาศก์เมตร ปี สิ่งที่กระโดด | ฿13,632 | ||
PLID-D-25 | 21.25 " | Black | 2.88 " | 38.5 " | เอทิลีน | 150 องศา | 1 | 1/4 ลูกบาศก์เมตร ปี สิ่งที่กระโดด | ฿7,193 | ||
PLID-D-250 | 69.5 " | Black | 2.88 " | 38.5 " | เอทิลีน | 150 องศา | 2 | 2 1/2 ลูกบาศก์เมตร ปี สิ่งที่กระโดด | ฿17,343 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.