VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP รถลากพาเลท Trade Legal ขนาด 27 x 46 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถลากพาเลต |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
ประเภทแบตเตอรี่ | ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้พร้อมอะแดปเตอร์ AC 115V |
ความจุ | ปอนด์ 5000 |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
สี | สีแดง |
ความลึก | 61 " |
ความสูงของส้อมลดลง | 2.8 " |
ความสูงของส้อมยกขึ้น | 7" |
ความยาวส้อม | 46 " |
ความกว้างส้อม | 27 " |
กรอบเชื่อมอย่างเต็มที่ | ใช่ |
ความยาวจับ | 45 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 45 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 7" |
ความสูงลดลง | 3 3 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 4.2 " |
แหล่งพลังงาน | มือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-pm-2746-tl-scl-lp.pdf |
ยกสูง | 8" |
โรลเลอร์ Dia | 4" |
วัสดุลูกกลิ้ง | ยูรีเทน |
ความกว้างของลูกกลิ้ง | 3" |
ลูกล้อพวงมาลัย Dia. | 7" |
วัสดุลูกล้อพวงมาลัย | โพลีบนเหล็ก |
ความกว้างของพวงมาลัย | 2" |
แรงดันไฟฟ้า | 1.2V |
ความกว้าง | 27.5 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ประเภทแบตเตอรี่ | ความลึก | โรลเลอร์ Dia | ความกว้างของลูกกลิ้ง | ลูกล้อพวงมาลัย Dia. | ความกว้าง | ความยาวส้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-2048-SCL- หจก | เหล็ก | AA อัลคาไลน์ | - | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 22.5 " | 48 " | ฿136,304 | ||
น. -2048-SCL-LP-PT | เหล็ก | AA อัลคาไลน์ | 64.5 " | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 22.5 " | 48 " | ฿168,269 | ||
PM-2748-SCL- หจก | เหล็ก | AA อัลคาไลน์ | 66 " | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 28 " | 48 " | ฿156,435 | ||
น. -2748-SCL-LP-PT | เหล็ก | AA อัลคาไลน์ | 66 " | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 28 " | 48 " | ฿171,647 | ||
PM-2146-TL-SCL-หจก | เหล็ก | ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้พร้อมอะแดปเตอร์ AC 115V | 61 " | 4" | 3" | 6" | 21.5 " | 45 " | ฿155,560 | RFQ
| |
น. -2146-TL-SCL-LP-PT | อลูมิเนียม | - | - | - | - | - | - | - | ฿180,594 | RFQ
| |
น. -2746-TL-SCL-LP-PT | เหล็ก | ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้พร้อมอะแดปเตอร์ AC 115V | - | 4" | 3" | 7" | 27.5 " | 46 " | ฿184,522 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.