VESTIL PW-7200 ลิ่มพาเลท งานหนัก 12-14 พาเลท
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิ่มพาเลท |
ขนาดรูยึด | 7 / 8 " |
ความลึกของอ่าว | 53.5 " |
ความกว้างของอ่าว | 41.13 " |
ความจุ | ปอนด์ 700 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 40.12 " |
ความสูง | 72.38 " |
ถือ | 12 ถึง 14 พาเลท |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนรูพุก | 8 |
จำนวนช่อง | 1 |
ความจุพาเลท | เพื่อ 12 14 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-pw-7200.pdf |
ความสูงที่ใช้งานได้ | 72 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 41 1 / 8 " |
ความกว้าง | 73.38 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ใช่ ชุดลิ่มนี้ถูกจัดส่งโดยการประกอบอย่างสมบูรณ์
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความลึกของอ่าว | ความกว้างของอ่าว | ความจุ | ความลึก | ความสูง | ถือ | ความจุพาเลท | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พีดับบลิว-9200 | 74.75 " | 61.5 " | 41.5 " | ปอนด์ 900 | 61.5 " | 96.75 " | 16 ถึง 18 พาเลท | เพื่อ 16 18 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.