VESTIL RERC-CT-468 ชั้นวางรอก 72 ด้าน แบบพกพา ขนาด 52 นิ้ว x 108 นิ้ว x XNUMX นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Spool และ Reel Rack |
เพลา Dia | 2 1 / 4 " |
สีฐาน | สีน้ำเงิน |
การปรับวงเล็บ | 2" |
สีของวงเล็บ | ส้ม |
วงเล็บตรงกลาง | 2" |
ประเภท Bracket | ปรับ |
ล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | ขาว, ส้ม, น้ำเงิน |
ส่วนประกอบ | ชั้นวางม้วนแบบพกพาสองด้าน |
สีกรอบ | ขาว |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 8" |
วัสดุล้อหน้า | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
ความสูง | 108 " |
มุมเอียง | 71 องศา |
ความยาว | 72.5 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 4000 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 2 1 / 2 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนวงเล็บเพลา | 3 |
จำนวนระดับ | 6 |
ความลึกโดยรวม | 72.5 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-rerc-ct-468.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
วัสดุล้อหลัง | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
กำลังการผลิตรวม | ปอนด์ 4,000 |
ความจุสม่ำเสมอต่อระดับ | ปอนด์ 2000 |
ความกว้าง | 52.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 276.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 276.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 132.08 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนระดับ | ส่วนประกอบ | ความสูง | ความลึกโดยรวม | ความจุสม่ำเสมอต่อระดับ | ความกว้าง | มุมเอียง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เรอาร์ซี-3310 | 8 | เพิ่มในส่วน | 122.94 " | 36 " | ปอนด์ 1500 | 39.62 " | 77 องศา | 36 " | ฿63,545 | RFQ
| |
เรอาร์ซี-338 | 6 | เพิ่มในส่วน | 98.5 " | 36 " | ปอนด์ 1500 | 39.75 " | 71 องศา | 36 " | ฿48,388 | RFQ
| |
เรอาร์ซี-4310 | 8 | เพิ่มในส่วน | 122.94 " | 36 " | ปอนด์ 1500 | 51.25 " | 77 องศา | 36 " | ฿61,732 | RFQ
| |
เรอาร์ซี-438 | 6 | เพิ่มในส่วน | 98.5 " | 36 " | ปอนด์ 1500 | 51.25 " | 71 องศา | 36 " | ฿53,363 | RFQ
| |
เรอาร์ซี-A-3310 | 8 | เพิ่มในส่วน | 122.94 " | 36 " | ปอนด์ 1500 | 36 " | 77 องศา | 36 " | ฿45,329 | RFQ
| |
เรอาร์ซี-A-338 | 6 | เพิ่มในส่วน | 98.5 " | 36 " | ปอนด์ 1500 | 36 " | 71 องศา | 36 " | ฿35,263 | RFQ
| |
เรอาร์ซี-A-4310 | 8 | เพิ่มในส่วน | 122.94 " | 36 " | ปอนด์ 1500 | 48 " | 77 องศา | 36 " | ฿50,347 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.