VESTIL ROL-95 ภาชนะลูกกลิ้งซ้อนได้สังกะสี ขนาด 26.375 นิ้ว x 59 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถโรลเลอร์พับได้ / Nestable |
ความจุ | ปอนด์ 660 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | โรงเรียนสารพัดช่าง |
ล้อล้อ Dia. | 5" |
ความกว้างของล้อล้อ | 1 1 / 2 " |
ความกว้างของล้อ | 1.5 " |
พับได้ | ใช่ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 32 " |
ความกว้างพับ | ความยาวพับ (นิ้ว) " |
ความสูง | 59 " |
ความยาว | 32 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความยาวตาข่าย (นิ้ว) | 3 3 / 4 " |
ความกว้างของการเปิดตาข่าย | 15 3 / 4 " |
รังได้ | ใช่ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 2 (พร้อมเบรก) |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความลึกโดยรวม | 32 " |
ความสูงโดยรวม | 59 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 32 " |
ความกว้างโดยรวม | 26.38 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-rol-95.pdf |
กำลังการผลิตรวม | ปอนด์ 660 |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้าง | 26.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 42.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 149.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.99 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | ความจุ | สี | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความสูงที่ใช้งานได้ | ความยาวที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โรล -120 | 32.25 " | ปอนด์ 880 | สีเทา | 66 " | 32.25 " | 24 " | - | - | ฿33,215 | ||
ROL-1834-3 | 18 " | ปอนด์ 990 | สีน้ำเงิน | 59 " | 18 " | 34 " | 15 1 / 2 " | 16 1 / 2 " | ฿15,755 | ||
โรล -185 | 30 " | ปอนด์ 660 | สีเทา | 69 " | 30 " | 43.5 " | - | - | - | RFQ
| |
ROL-3143-1 | 31.25 " | ปอนด์ 880 | สีน้ำเงิน | 65.5 " | 31.25 " | 43.62 " | - | 31 1 / 4 " | ฿29,229 | ||
ROL-3143-2 | 31.25 " | ปอนด์ 1100 | สีน้ำเงิน | 65.5 " | 31.25 " | 43.62 " | - | 31 1 / 4 " | ฿34,955 | ||
โรล -55 | 23.375 " | ปอนด์ 660 | สีเทา | 35.62 " | 23.38 " | 26.25 " | - | - | ฿15,650 | ||
โรล -80 | 35.25 " | ปอนด์ 660 | สีเทา | 69.7 " | 35.25 " | 28.25 " | 69.7 " | 26 " | ฿18,817 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.