VESTIL RSH-120-MA ยางส่วนกลางพร้อมฮาร์ดแวร์แอสฟัลท์ ขนาด 35.25 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Speed Bump ส่วนตรงกลาง |
ความจุ | ปอนด์ 60000 |
สี | Black |
ความลึก | 20.3125 " |
ความสูง | 2.44 " |
ความยาว | 20.31 " |
วัสดุ | ยาง |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนสไปค์ | 3 |
จำนวนเทป | 1 |
ลดความเร็ว | 5 ถึง 10 ไมล์ต่อชั่วโมง |
ขนาดสไปค์ | 1 / 2 "x 12 1 / 4" |
ขนาดเทป | 6 ฟุต |
ประเภทเทป | โรล บิวทิล เทป |
ความกว้างของเทป | 4" |
ประเภทการควบคุมการจราจร | ความเร็วของ Bump |
UPC | 691215092272 |
ความกว้าง | 35.25 " |
ทำงานร่วมกับ | RSH-120-EF-A, RSH-120-EM-A |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 89.54 |
รหัส HS | 4016996050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | ความยาว | จำนวนสมอ | จำนวนสลักเกลียว | จำนวนสไปค์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSH-108-MA | ปอนด์ 40000 | 1.63 " | 19.18 " | - | - | 2 | 23.5 " | ฿5,072 | ||
RSH-108-MC | ปอนด์ 40000 | 1.63 " | 19.19 " | 2 | 2 | - | 23.5 " | ฿4,249 | ||
RSH-120-MC | ปอนด์ 60000 | 2.44 " | 20.31 " | 3 | 3 | - | 35.25 " | ฿7,464 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.