VESTIL SBG-108 สปีดบั๊ม ทากาว ขนาด 108 นิ้ว x 10 นิ้ว x 3 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ความเร็วของ Bump |
ช่อง | ใช่ |
สี | สีเหลือง |
แรงอัด | 3200 ปอนด์/ตร.ม. ใน. |
ความสูงของช่องสัญญาณเคเบิลแบบคู่ | 3 / 4 " |
ความกว้างของช่องสัญญาณเคเบิลคู่ | 1" |
ความสูง | 3" |
ประเภทการติดตั้ง | กาวลง |
ความยาว | 106 " |
วัสดุ | พลาสติก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนรูยึด | 5 |
ความสูงโดยรวม | 2" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 106 " |
ความกว้างโดยรวม | 10 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-sbg-108.pdf |
ประเภทการควบคุมการจราจร | ความเร็วของ Bump |
UPC | 691215078528 |
ความกว้าง | 10.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 269.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.04 |
รหัส HS | 3926909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
เอสบีจี-36 | 72 " | ฿10,194 | RFQ
| |
เอสบีจี-48 | 48 " | ฿8,229 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.