VESTIL SCC-65-CVR-OR ฝาปิดถังบรรจุ สีส้ม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Overpack กลอง |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
สี | ส้ม |
ความสูง | 11.63 " |
ความยาว | 37 " |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
หน่วยวัด | แต่ละ |
UPC | 691215120708 |
ความกว้าง | 37 " |
ทำงานร่วมกับ | SCC-65- หรือ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 93.98 |
รหัส HS | 3926903500 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SCC-65-CVR-YL | สีเหลือง | 11.63 " | ฿3,265 | ||
SCC-65- หรือ | ส้ม | 29.5 " | ฿11,506 | ||
SCC-65-YL | สีเหลือง | 29.5 " | ฿11,506 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.