VESTIL SCC-65-OR ฐานบรรจุถัง สีส้ม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Overpack กลอง |
ฐาน Dia | 23 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
สี | ส้ม |
รวมท่อระบายน้ำ | ใช่ |
วัสดุกลอง | เหล็ก, พลาสติก |
ความสูงของส้อม | 2" |
ความหนาของส้อม | 2" |
ความกว้างส้อม | 6" |
ความสูง | 29.5 " |
ความกว้างภายใน | 23 " |
ความยาว | 36.25 " |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนกลอง | 1 |
ความจุบ่อ | 65 แกลลอน. |
UPC | 691215120692 |
ความกว้าง | 36.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 74.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 92.08 |
รหัส HS | 3926901000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SCC-65-CVR-อ | ส้ม | 11.63 " | ฿3,265 | ||
SCC-65-CVR-YL | สีเหลือง | 11.63 " | ฿3,265 | ||
SCC-65-YL | สีเหลือง | 29.5 " | ฿11,506 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.