VESTIL SD-55-OH-04 ถังเหล็กหัวเปิด 18/20/20 เกจ 55 แกลลอน สีดำ/ขาว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขนส่ง |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
โบลท์ริงเกจ | 12 กรัม |
ด้านล่าง | 20 |
ความจุ | 55 แกลลอน. |
สี | สีดำ, สีขาว |
แอปพลิเคชั่นกลอง | การจัดเก็บ/ขนส่งวัสดุที่แห้งหรือแข็ง |
ความจุถัง | 55 แกลลอน. |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
น้ำหนักแห้ง | ปอนด์ 38 |
วัด | 18 ก. (บน) 20 ก. (ด้านล่าง) |
เกจ (เหล็ก) | 20 |
ความสูง | 35 " |
ความยาว | 23.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ภายนอก Dia. | 23 " |
แหวนเกจ | 12 กรัม |
ทนสนิม | ใช่ |
สไตล์ | เปิดหัว |
สภาพคล่องการจัดอันดับของสหประชาชาติ | 1A2 / Y1.2 / 100 |
UN Rating แข็ง | 1A2 / X425 / ส |
UPC | 691215035521 |
ความกว้าง | 23.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.69 |
รหัส HS | 7310100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความจุถัง | น้ำหนักแห้ง | วัด | ความสูง | ภายนอก Dia. | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-30-OH-02 | 30 แกลลอน. | 30 แกลลอน. | ปอนด์ 26 | 20 กรัม | 29 " | 19 " | เปิดหัว | ฿8,384 | ||
SD-30-TH-08 | 30 แกลลอน. | 30 แกลลอน. | ปอนด์ 26 | 20 กรัม | 29 " | 19 " | หัวปิด | ฿7,494 | ||
SD-55-OH-06 | 55 แกลลอน. | 55 แกลลอน. | ปอนด์ 48 | 18 กรัม | 35 " | 23 " | เปิดหัว | ฿11,912 | ||
SD-55-OH-08 | 55 แกลลอน. | - | - | 16 กรัม | - | - | เปิดหัว | ฿13,914 | ||
SD-55-TH-16 | 55 แกลลอน. | 55 แกลลอน. | ปอนด์ 60 | 16 กรัม | 35 " | 23 " | หัวปิด | ฿12,180 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.