Vestil Skb-7 | เครื่องดึงเล็บ Pallet Buster | 3llp4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL SKB-7 รถปราบพาเลท บาร์ขนาด 41-1/2 นิ้ว เงิน เหล็ก

In Stock
รายการ: AC9YMT รุ่น: SKB-7อ้างอิงข้าม: 3LLP4

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿3,334 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพาเลทบัสเตอร์
ความยาวบาร์41 1 / 2 "
สีเงิน
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.437 "
จัดการ Dia1 1 / 4 "
จัดการวัสดุยาง
ความสูง44 1 / 16 "
ความยาว5 3 / 4 "
วัสดุเหล็ก
ความยาวแผ่นรองจมูก3 4 / 5 "
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก4"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-skb-7.pdf
หมวดย่อย Pry Barแถบรื้อถอน
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน
ความหนา1.375 "
ชนิดภาพเขียนพาเลท สกิดบัสเตอร์
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)121.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8205593080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

มาตรฐานและการรับรอง:

  • OSHA
  • ANSI

คำถามที่พบบ่อย:

Q. Pallet pal คืออะไร?

A. Pallet Pal เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำลายหรือสร้างน้ำหนักบรรทุกบนพาเลท เป็นการผสมผสานระหว่างสปริงสำหรับงานหนักและแดมเปอร์ดูดซับแรงกระแทกที่ลดระดับและยกพื้นผิวขึ้นเมื่อมีการพัฒนาและทำลายพาเลท

ถาม: อะไรคือเครื่องมือที่จำเป็นในการรื้อพาเลท?

A. เลื่อยชักเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการแยกส่วนพาเลทไม้ออกจากกันโดยใช้เวลาบันทึก

ถาม ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยใดที่ควรใช้เมื่อใช้งานพาเลทบัสเตอร์

A.

  • สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือ แว่นตานิรภัย และรองเท้าที่แข็งแรง
  • ตรวจสอบพาเลทและบริเวณโดยรอบเพื่อหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นก่อนเริ่ม
  • รักษาขาตั้งให้มั่นคงและสมดุลในขณะที่ใช้พาเลทบัสเตอร์
  • ใช้แรงค่อยๆ และในลักษณะที่ควบคุมได้เมื่อแงะกระดานออกจากกัน
  • หยุดพักตามความจำเป็นเพื่อป้องกันความเครียดของกล้ามเนื้อหรือความเมื่อยล้า
  • เก็บพาเลทบัสเตอร์ไว้ในที่ปลอดภัย ห่างจากเด็กหรือบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

ถาม พาเลทบัสเตอร์ประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง

A.

  • มือปราบพาเลท
  • เครื่องทำลายพาเลทแบบใช้ลมเครื่องป้องกันพาเลทแบบปรับได้
  • แท่นวางอเนกประสงค์
  • บัสเตอร์พาเลทแบบกำหนดเอง

ถาม อะไรคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาในขณะที่เลือกอุปกรณ์ป้องกันพาเลทสำหรับแอปพลิเคชันของฉัน

A. ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ น้ำหนักและขนาดของพาเลทบัสเตอร์ การออกแบบที่จับหรือที่จับ และคุณลักษณะด้านความปลอดภัย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความกว้างความสูงจัดการ Diaสีวัสดุราคา
VESTIL SKB-DLX Deluxe Pallet Buster บาร์ 41 นิ้ว น้ำเงิน เหล็ก | AG7YVY เอสเคบี-ดีแอลเอ็กซ์7 1 / 8 "46 7 / 8 "45 1 / 8 "1 1 / 4 "สีน้ำเงินเหล็ก฿3,267

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL SKB-7 รถปราบพาเลท บาร์ขนาด 41-1/2 นิ้ว เงิน เหล็ก
฿3,334 / หน่วย